仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)21
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)21
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質モノマーキャストナイロン
色青
長さL(mm)10~1200
厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)10~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)1015
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
色乳白色
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100
比重0.91
線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
サービス分類オーダー・加工
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色透明
タイプ両面耐候
グレード一般グレード
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能抗菌性、除電、防塵性、耐候性、耐薬性
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.89
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)700
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.44・Iy 9.44
サービス分類オーダー・加工
粒度140~1200
砥粒ダイヤモンド
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパーY(あり)、N(なし)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.97
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー+ブラスト
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)2000
密度(g/cm3)(見かけ)0.21
総厚(mm)9.7
圧縮強度(MPa)0.77
曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135
曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46
サービス分類オーダー・加工
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー+ブラスト
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン
規格2200T/10本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)2
目合い100mm 防炎
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上メープル+ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー+ブラスト
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上メープル
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ブロンズ ミラー
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ