2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
到達圧力(Pa)7.0×104 寸法(mm)350×320×461 バルブ【メイン】25Aバタフライバルブ/【三方】10A三方バルブ 電源(V)AC100(50/60Hz)0.63kVA 仕様【油拡散ポンプ】50L/sec、【油回転ポンプ】20L/min
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)