カテゴリ

  • バイク部品(15)
    • スパークプラグ(15)
絞り込み
ブランド
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • DENSO(デンソー)(12)
端子形状
端子形状
ネジ型(6)
端子形状
ポンチカシメ型(7)
端子形状
一体型(2)
熱価
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 27(3)
  • 31(2)
  • 34(1)
ねじ径(mm)
  • 10
  • 8(2)
  • 12(9)
  • 14(60)
ねじ長さ(mm)
  • 12.7(2)
  • 19(12)
  • 26.5(1)
二面幅(mm)
  • 14(1)
  • 16(8)
14・16
ねじの呼び
  • M10(15)
M10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イリジウム」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムレーシング  267700-1590 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1590DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1590世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1590特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1590ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1010 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1010DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1010世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:ホンダ[HONDA] DREAM50 [ドリーム50] 97.2-01カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 96.3-仕様:U-Eネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1010使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様U-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.8mm /火花位置:-0.3mm /接地高さ:1.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1010ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1570 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1570DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1570世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1570特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1570ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムパワープラグ 267700-4770 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-4770DENSO(デンソー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4770世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-タイプ:OEMタイプ(純正採用品)仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKETネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:T備考:267700-4770使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4770タイプOEMタイプ(純正採用品)ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状T
イリジウムレーシング  267700-1580 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1580DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1580世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 RaceBase 01-06カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 逆輸入車 96-ホンダ[HONDA] CBR1000RR RaceBace 04.3-04.12/08-ヤマハ[YAMAHA] YZF750/R/SP SP 93.2-スズキ[SUZUKI] GSX-R750 GSX-R750/SP 95.12-03/逆輸入車 04-07仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1580特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1580ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1020 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1020DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1020世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-仕様:U-Eネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1020使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様U-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.8mm /火花位置:-0.3mm /接地高さ:1.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1020ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
MotoDXプラグ NGK(日本特殊陶業)MotoDXプラグNGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ径(mm)10
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(82件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
イリジウムレーシング スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムレーシング スパークプラグDENSO(デンソー)
1本
取扱い終了
レース向けのチューンを目指す方へ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。 Race用碍子。 火花清浄ポケット。
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
イリジウムレーシング DENSO(デンソー)イリジウムレーシングDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムパワープラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグDENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様斜め接地電極
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら