カテゴリ
- バイク部品(8)
- タイヤ(8)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(4)
偏平率(%)
- 80(4)
- 90(1)
- 100(1)
リム径(inch)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(6)
- 19(4)
- 21(3)
タイヤ幅(inch)
- 2.75(1)
- 3(2)
- 4.1(4)
- 4.6(4)
タイプ
- WT
- TL(8)
- W(1)
標準リム幅(inch)
- 1~1.5未満(1)
- 1.5~2未満(3)
- 2~2.5未満(2)
- 2.5~3未満(7)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満
パターン
- D603(1)
- D604(1)
- D604F(1)
- D605(1)
- D605F(1)
- GP21(1)
- GP22(1)
- GP210(1)
- TW302(1)
D603・D604・D604F・D605・D605F・GP21・GP22・GP210・TW302
速度記号/荷重表示
- 42P(2)
- 45P(2)
- 49P(1)
- 51P(3)
- 57P(1)
- 59P(6)
- 62P(5)
- 63P(4)
- 65P(1)
42P・45P・49P・51P・57P・59P・62P・63P・65P
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- IRC(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「120/80-18」の検索結果

Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
GP-210
IRC(78件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から13日以内出荷「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。パターンGP210
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
TRAIL WING TW-302
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から13日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
321706 GP-410
IRC¥9,798税込¥10,7781本8日以内出荷GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。用途オートバイ用オフロードタイヤサイズ120/80-18タイプWT(チューブタイプ)外径(mm)658標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-2.75トレッド幅(mm)123ロードインデックス62速度記号P
GP-610
IRC¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から8日以内出荷オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。速度記号P