4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油
1缶(3L)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)