56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (492種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 精度表記G級
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(150個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60 偏角(°)1以下
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)