商品豆知識
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
メートル細目ねじ用
材質SKS
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS
RoHS指令(10物質対応)対応
食付き部の山数2~3山
加工ねじメートルねじ
精度表記標準
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他止まり穴用 VAR45
材質ハイス
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼など
その他止まり穴用 NR40
材質ハイス
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他貫通穴用 VA
材質ハイス
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他止まり穴用 VAR45
材質ハイス
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他止まり穴用 VAR45
材質ハイス
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 N
材質粉末ハイス
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM20
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.5
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ