733件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(60個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ 種類多角形
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
329 税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(500個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FK-M3 簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
819 税込901
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじの呼びM3 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ねじの呼びM3 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(43個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1袋(50個)
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(55個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(85個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(25個)
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)