カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 小ねじ(9)
- 六角穴付ボルト(8)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
- 切削工具(48)
- 機構部品(10)
- バイク部品(6)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(16)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(9)
- 18(4)
- 20(10)
- 25(9)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M5
- 3.1mm(18)
- M2(40)
- M2.6(22)
- M3(4,990)
- M4(146)
- M6(229)
- M8(151)
- M10(336)
- M12(169)
- M14(60)
- M16(75)
- M18(24)
- M20(44)
- M22(28)
- M24(97)
- M27(35)
- M30(29)
- W3/8(28)
- その他(23)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(17)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(27)
- SCM435(9)
- SWCH(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(15)

十字穴(5)
頭部形状

なべ(6)

低頭(1)

六角アプセット(1)

六角穴付き(12)

六角穴付き皿(1)

皿(2)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(22)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(5)
- ニッケル(3)
- バレル研磨(2)
- ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・バレル研磨・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(20)
- エスコ(13)
- Modes(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- 八幡ねじ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NTB(6)
- YFS(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 廣杉計器(3)
- OHSATO(大里)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 若井産業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Modes・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・NTB・YFS・OSG(オーエスジー)・廣杉計器・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・TRUSCO・若井産業・JEFCOM(ジェフコム)・サイマコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m3 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(39個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M12 タップセット(HSS)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥840税込¥9241個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥310~税込¥341~1袋(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)5日以内出荷エスコ品番EA949AT-54材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(35個)ほか当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(6個)当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549税込¥6041袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エンザート専用タップ
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。ねじの種類M