96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ タイプH16 種類ハロゲン 定格電力(W)19 定格電圧(V)12 口金その他 電球形状H16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ 9006J 12V
タイプ9006J 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)55 口金特殊 コネクター付 ガラス球形式T12
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ 9005J 12V
タイプ9005J 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)55 口金特殊 コネクター付 ガラス球形式T12
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

タイプ9006J 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)55(明るさ85クラス) 口金特殊コネクター付 ガラス球形式T12
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)6500
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タイプ9005J 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)55(明るさ85クラス) 口金特殊コネクター付 ガラス球形式T12
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)2400
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)2400
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300K
RoHS
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。 タイプD4C 電圧(V)42、対応電圧:DC12 消費電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 寿命1500~2000時間 明るさ(Lm)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
欠品中

ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他
1個
599 税込659
8日以内出荷

ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他
1個
599 税込659
4日以内出荷

ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー点滅発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他
1個
599 税込659
4日以内出荷

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-42 寸法(mm)Φ10×28
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷

S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用 電圧(V)85 仕様D2C タイプD2C 定格電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用 発光色レッド 電圧(V)DC12 適合(対応バルブタイプ)T10 タイプT10/T16/T20 消費電力(W)0.26 口金その他 全光束(Lm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,998 税込2,198
15日以内出荷

12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300K タイプH4 電源(V)(対応)12/24 口金その他
1セット(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応) 口金その他
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V)12./24 タイプH4 定格電力(W)24/24 口金その他 対応車検 電球形状H4 色温度(K)6300 光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH4 仕様丸形2灯式(ポジション球付) 直径(Φmm)178 消費電力(W)12V 60/55バルブ付 口金その他
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ タイプT10×31、T8×29 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他 適合車12V車
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.8 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷