68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
容量(L)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油 GROUPⅢ ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
2,398 税込2,638
当日出荷

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20 APISN(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン 成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物 容量(L)20 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)<-20.0 危険等級 動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷

トヨタ車のエンジンのために特別に開発された高品質なオイルです。
用途四輪車用 種類合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪車専用) 容量(L)3 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL APISP ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
2,698 税込2,968
当日出荷

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途ガソリンエンジン車用 容量(L)4 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューテックNC-52E 0W-20
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。環境負荷の低減。環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、。最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。。オイルの基本性能を強化。クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。差の出る高温特性。独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。。騒音レベルの低減。一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL SAE0W-20 危険物の性状非水溶性
1個(1000mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》。モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!。オイル減りを抑える!。省燃費性能を回復!。オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2000mL APISP ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE0W-20 APISP ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系 SAE0W20 ベースオイル100%化学合成(エステルコア) 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のプジョー・シトロエン、フィアットなどに使用するプレミアムなローフリクションオイル。2018年以降のPSA PureTech及びBlueHDiエンジンの要件に合わせて特別に開発されており、シトロエンやDS、フィアット、ジープなどに搭載された同型エンジンに使用できます。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Fiat 9.55535-DM1/GSX【油種(車両メーカーアプルーバル取得)】Peugeot Citroen (PSA) B71 2010 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 / C6 危険物の性状水溶性
1本(1000mL×6本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用 仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル全合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます。上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)SR エンジンオイル
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。化学合成油と厳選された各種添加剤を配合し、低粘度でありながら低摩耗性・耐摩耗性能に優れ、エンジンの保護や燃費改善に貢献するほか、蒸発損失良くし性能、酸化防止性能にも優れています。
危険物の類別非危険物 APISP SAE0W20
1本(4L)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル 容量(L)20 引火点(℃)236 臭気石油臭 密度(g/cm3)0.852 外観淡黄色の透明液体 流動点(℃)-35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL/CF/CF4 SAE0W-20 ベースオイル化学合成オイル 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5/C6 ILSACGF-6A 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE0W-20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPスペシャル 0W-20 20L API・ILSACの最新規格を取得したVシリーズで高性能・高品質を追及。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油 ILSACGF-6 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。規格及び承認。下記の要求に適合します。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ハイブリッド。0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20 APISN 適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ハイブリッド車 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20 APISM ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE0W-20 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物
1本(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。 SAE0W-20 APISP ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォルクスワーゲン/アウディグループの最新世代ガソリン・ディーゼルエンジン用の規格 VW508 00/509 00 を取得する為に、専用設計された 100%化学合成エンジンオイル。VW508 00/509 00 規格は高いレベルの耐摩耗性、高温耐性、耐酸化性能を発揮し、エンジン性能を最大限に発揮いたします。 ポルシェ C20 規格を取得し、最新世代の車両に安心して使用可能。 0W20 の粘度設計は冷間時から優れた省燃費性能を発揮し、CO2 削減に貢献します。 VW508 00/509 00 規格は独自の規格である為、その他のフォルクスワーゲン/アウディグループのエンジンオイル規格との互換性はありません。
タイプACEA A1/B1、VW508.00-509.00、PORSCHE C20 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W-20 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20 APISM ベースオイル部分合成油 容量(L)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-4 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE0W-20 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!。疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!。モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 。軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! 。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群! 。エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。 API(米国石油協会)が制定した最高グレードSNの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。 抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途ガソリン車 APISP ベースオイル100%合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モリグリーンプレミアム SP 0W-20
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

エクソンモービルSuper(TM) 0W-20 SP/GF-6A
Mobil Super 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、優れた省燃費性能を持った部分合成油です。Mobil Super 0W-20は、様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れたガソリン車用エンジンオイルです。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SP, ILSAC GF-6A
用途推奨車種。0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車、省燃費車 容量(L)20 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷