専用のザルが付いて時短調理に
材質[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼[内面]セラミック加工[外面]焼付け塗装
色グレー
高さ(mm)150
質量(g)750
容量(L)1.8(満水)、1.2(実容量)
縦(mm)170
横(mm)255
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。
セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼
寸法(mm)鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55
色ベージュ
質量(g)750
容量(L)実容量:1.2、満水容量:1.8
底面の厚さ(mm)2.0(はり底を含む)
最大内径(Φmm)160
1個(1個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。
セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼
寸法(mm)鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55
色グレー
質量(g)750
容量(L)実容量:1.2、満水容量:1.8
底面の厚さ(mm)2.0(はり底を含む)
最大内径(Φmm)160
1個(1個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
専用のザルが付いて時短調理に
材質[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 [内面]セラミック加工[外面]焼付け塗装
色ベージュ
高さ(mm)150
質量(g)750
容量(L)1.8(満水)、1.2(実容量)
縦(mm)170
横(mm)255
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等アシスト(ザル)を使用する環境に最適。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)526(475)×358(351)×128(101)
焼く、煮る、茹でる、炒める、揚げる、蒸す、湯切りができる、1台7役の優れもの。
付属のざるで効率よく調理ができ、料理のレパートリーも広がります。
通常より短めに設計されたショートハンドルを採用。調理中や卓上でも邪魔になりにくく、洗い物もラクラク。
茹でる、揚げる、蒸す、湯切りに対応のステンレス製持ち手付ざるが便利。
マルチパンとざるは、重ねてコンパクトに収納できます。
マルチパン両側には液だれしにくい注ぎ口付で便利です。
容量目安は、22cmが目玉焼き3個です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗/焼付塗装/天然木/強化ガラス
寸法(mm)マルチパン/約375×240×110、手付ざる/約375×235×105
レンジ不可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード