底が平らのため安定して置けます。
穴径パンチング穴径:2.0
材質本体/アルミニウム、ハンドル/フェノール樹脂
サイズ大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×76
全長(mm)193
TKG品番9-0450-0501
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質アルミニウム
軽くて便利。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
ポテトサラダの盛り付けやみそのすくい取りにも。
材質カップ部:アルミニウム合金 柄:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)全長200×幅60×高さ35
質量(g)76
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム
材質ゴムカバー:特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
業務用・超厚底アルミ鍋"超耐久型"シリーズ27cm以上のサイズは取手がアルゴン溶接止めで本体側面部のそれに対応するようその部分が帯状に厚くなっています。日本よりも更に火力が強い海外厨房、特に中華の本場中国にも輸出されており、その耐久性は現在も高く評価されています。
材質アルミニウム
関連キーワード