キッチンツール。アルミ製 ティーメジャースプーン。計量スプーンとして使用できます
材質アルミニウム
形状ティースプーン
容量(mL)5
1個
¥450
税込¥495
9日以内出荷
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
食器の種類洋食器
材質アルミ
種別アイスクリームスプーン
硬いアイスクリームも食べやすく!。体温が伝わりやすいアルミニウム製。アイスクリームを溶かしながら食べられるスプーンです。アルミニウムの熱伝導の良さを生かしております。
食器の種類洋食器
種別アイスクリームスプーン
材質アルミニウム/アルマイト加工
長さ(cm)約9.7
伝導率の高いアルミ製。
カチカチのアイスクリームも簡単にすくえます。
体温がすぐ伝わるように計算されたデサイン。
材質アルミニウムカラーアルマイト加工
色ピンク
サイズ大
寸法(cm)12×2.8×1.6
アズワン品番64-4071-90
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
アルミの優れた熱伝導効果で、カチカチの固い
アイスクリームでも、すぐにすくって食べられるスプーン♪
持ちやすい幅広の柄は熱をすばやく伝えます。
様々なサイズのカップ側面にも先端がフィットして
すくいやすいフォルム。
テーブル等に直置きしてもスプーンの先が浮く形状です!
材質アルミニウム合金
全長(mm)約120
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
材質アルミニウムアルマイト加工
長さ(mm)約96
寸法(mm)約96×25×5
色シルバー
質量(g)約6
食器の種類洋食器
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
材質アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別デザートスプーン
全長(mm)195
食器の種類洋食器
キッチンツール。魚型のアルミ製計量スプーン
材質アルミニウム
冷凍庫から出したてのカチカチアイスもしっかりすくえます。
用途先端部はより熱が伝わりやすく、スムーズなアイスへの入りを考慮し、薄く設計しました。
材質アルミニウム合金
種別スプーン
寸法(mm)102×23×2
材質アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別ティースプーン
全長(mm)145
食器の種類洋食器
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
関連キーワード