3,186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
87 税込96
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0686 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リンク 寸法L(mm)35 内径(Φmm)35 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
349 税込384
当日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:82300N●行数:1●コード番号:193-1023 アズワン品番65-7939-28
1個
8,498 税込9,348
欠品中

水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。
外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:98kN●行数:1●動定格荷重:106kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:9500rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:12.7kN●コード番号:195-9671 アズワン品番65-7978-18
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●コード番号:209-1967 アズワン品番65-7944-15
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1510 アズワン品番65-7950-05
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1511 アズワン品番65-7951-73
1個
35,980 税込39,578
欠品中

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8424 アズワン品番65-7931-72
1個
21,980 税込24,178
欠品中

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:28mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0099 アズワン品番65-7927-69
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1512 アズワン品番65-7951-03
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:56kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.1kN●コード番号:195-9661 アズワン品番65-7987-07
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4145 アズワン品番65-7943-75
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
829 税込912
4日以内出荷

仕様●内径:35mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17.45mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7097 アズワン品番65-7860-95
1個
8,698 税込9,568
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-2104 アズワン品番65-7943-54
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8423 アズワン品番65-7928-75
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1525 アズワン品番65-7950-50
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0040 アズワン品番65-7927-75
1個
6,998 税込7,698
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:209-2313 アズワン品番65-7950-80
1個
14,980 税込16,478
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211 アズワン品番65-7955-74
1個
2,498 税込2,748
欠品中

仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2188 アズワン品番65-7866-28
1個
1,498 税込1,648
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●コード番号:209-1968 アズワン品番65-7944-39
1個
13,980 税込15,378
欠品中

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp 材質アルミ 長さ(mm)615~1007 グレー パイプ径(Φmm)ID 35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 17mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 32mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 21mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷