33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新日本ケミカル・オーナメント工業保冷・保温袋 アルバック 自立式袋
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体 マチ(mm)140
1パック(50枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新日本ケミカル・オーナメント工業保冷・保温袋 アルバック自立式袋お弁当用
お弁当やお惣菜に最適です。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体 マチ(mm)100 間口×高さ(mm)210×210 TKG品番9-0172-0501 TKG品番(2017)6-0165-1101
1パック(50枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化) 質量(g)156 サイズ(cm)13~18 表面処理シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×190×65
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
1枚
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール熱源対応! 汚れがつきにくい内面フッ素樹脂加工のマルチポット。 自立するとても便利なガラス蓋。
材質【本体】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス銅、【ハンドル】フェノール樹脂、【ガラス【蓋】つまみ】フェノール樹脂、【ふちリング】ステンレス銅 寸法(mm)260×160×190 容量(L)2.5 塗装【鍋表面加工】内面:フッ素樹脂塗装加工、外面:焼付塗装
1個
2,688 税込2,957
6日以内出荷

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞 材質アルミ合金
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモス【THERMOS】折りたたみスタンド式 フライパンフタ。(同時発売の「デュラブル クックパンKNA・KNB」にも対応しています) 【自立するハンドル】ハンドルをカチッと引き上げて、自立させることができます。 折りたためば厚みがなくなり、収納に便利。フタを開けなくても、中央のガラス窓から中の様子を確認することができます。 アルミ部分は表面コーティングされており、お手入れがカンタンです。
ブラック 材質本体/アルミニウム合金(焼付け塗装)、ガラス窓/強化ガラス、ハンドル/ナイロン
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)70 天板寸法(mm)320×160 最大使用質量(kg)100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面ふっ素は白色を使用。料理を映えさせます。ガラス蓋で調理の状況も見やすく。つまみが自立式なので置き場所に困りにくい仕様です。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ふた/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂 アイボリー 区分新品
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こびりつきにくいふっ素樹脂加工で、お手入れカンタンです。 調理具合が見えるガラス窓でとっても便利。 ハンドルを回せばスタンドになり自立します。 ちょい置きに便利なスタンド付 コンパクトにたためて収納に便利
材質本体:アルミニウム合金、スタンド:ナイロン、ガラス:強化ガラス 表面処理ふっ素樹脂加工
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3580 寸法(mm)616×616×45 質量(kg)1.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3562 寸法(mm)313×616×45 質量(kg)1.3 天井施工開口寸法(mm)303×606 内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。 セット内容ハンガー:4個 材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) シルバー 高さ(mm)45
1台
9,898 税込10,888
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3560 寸法(mm)213×213×45 質量(kg)0.7 天井施工開口寸法(mm)203×203 内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3568 寸法(mm)616×616×45 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸し料理などに最適!水滴がこぼれにくいスタンド式フライパンカバーです。パンカバーのフチに水滴がたまるので、ちょっとフライパンを立てたときにキッチンが汚れません。自立スタンド式。シリコーン加工を施しているので洗いやすくお手入れも簡単です。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化) 表面処理シリコーン樹脂塗装
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3578 寸法(mm)313×313×45 質量(kg)0.8 天井施工開口寸法(mm)303×303 内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

内面ふっ素は白色を使用。料理を映えさせます。ガラス蓋で調理の状況も見やすく。つまみが自立式なので置き場所に困りにくい仕様です。2色鍋は2つの味・2つの料理を同時に作れ時短にもなります。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ふた/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂 区分新品 質量(g)約1800 サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×29.7×14.2 満水容量(L)4.7
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森山鉄工MT 架台
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)750×750 トラスコ品番466-0765 適合機種750~2250mm 材質アルミ 仕上アルマイト(三価クロムメッキ使用)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。 頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。 高い蓄熱力で、素材の味を活かしてじっくり煮込み、味わい深く仕上げます。 ふたは、湯切りができる便利な自立式。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 食器洗浄機 内径(Φmm)200 満水容量(L)3 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 深さ(mm)100 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×230×180(フタ込み) 質量(g)1575(フタ込み) 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。 頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。 煮るも焼くも自在な人気の浅型タイプはマルチに活躍! 蓄熱力が高いので、冷めにくく、卓上での鍋料理等に便利です。 ふたは、湯切りができる便利な自立式。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 内径(Φmm)280 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂 深さ(mm)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×308×173(フタ込み) 満水容量(L)4.5 質量(g)2450(フタ込み) 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 サイズ(cm)28 食器洗浄機
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

高い硬度で傷つきにくい「セラプロテクトコート」採用の18cmマルチポット。煮る・ゆでる・焼く・揚げる・炒める・炊く・沸かすなどこれ一つで多彩な調理に活躍します。フタには湯切り穴があり、ガラスフタをしたまま湯切りもOK。ガラスフタは調理中は自立し、収納時は折りたためるのでコンパクトに収納可能です。
材質【本体:表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【本体:材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂【フタ:材料の種類】ガラス:強化ガラス / 金属リング:ステンレス鋼 / ハンドル:ナイロン 質量(kg)1 タイプIH・ガス火 サイズ(cm)18 容量(L)2.1(満水容量) 内径(Φmm)最大180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×130
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つ5役で愛用されるレミパンです。 焼く・揚げ・炊く・炒め・煮るなど、鍋とフライパンの要素を取り入れています。 オールマイティな使い勝手で、熱伝導もよく時短調理が可能です。 本体は両手鍋の様に持てる取っ手付き。 蓋は透明で中の仕上がり具合が見やすくなっています。 蓋の中央部が開く仕組みで、蓋をしたままで差し水が出来ます。 自立する便利なスタンド式蓋です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)/鉄等 寸法(mm)内径約24×深7.9 容量(L)約3 寸法(cm)外径約25×全長45×全高16 レンジ不可 食器洗浄機
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シービージャパンSupot 深型四角フライパン
これ1つで6役!茹でる・炊く・炒める・煮る・揚げる・焼く。マルチに使える深型四角フライパン。自立型の専用フタ付き。菜箸が置けるつまみ。角型だから角が注ぎ口になる。食材を返しやすい傾斜付き。汚れが落ちやすいふっ素コーティング。食パンがすっぽり入る・パスタ半分がすっぽり入る・レトルトパウチがすっぽり入る・袋麺がすっぽり入るサイズ感。水の量が少なくて済むから時短調理にもまります。
用途角型 深型 フライパン マルチパン 蓋付き 適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂(シリコン塗装)、フタ/アルミニウム合金、つまみ/フェノール樹脂(シリコン塗装) 質量(g)約590 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、フタ/ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(cm)約35.5×14×高さ11.5(フタ含む) 満水容量(L)約1.4 内径(Φcm)最大:約13×18
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129 開口寸法(mm)1392×685 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約90
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。 フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。 端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)210×210×H60 ブラック 容量(L)満水容量2.2 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。 フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。 端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)190×190×H60 ブラック 容量(L)満水容量1.8 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。 フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。 端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)170×170×H80 ブラック 容量(L)満水容量1.8 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)36 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×264 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
149,800 税込164,780
41日以内出荷

洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠)アルミ 収納容量(L)約360 開閉角度(°)約70
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷