縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色ダークブラウン
段数2
設置寸法・奥行(mm)535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945
下段高さ(mm)約150
上段高さ(mm)約260
取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)220
天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
材質鋼(樹脂コーティング)
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)5.5
質量(g)378
仕上樹脂コーティング
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1105
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)1100×1100
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
サイズ兼用で使える料理蓋
材質【本体】鉄フッ素樹脂加工【取手】フェノール樹脂
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960
正面踏ざん有効幅(mm)340
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)1090
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類ソリッド
材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(キャップ)アルミニウム
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類ソリッド
材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(キャップ)アルミニウム
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
種類4アーム
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法d(mm)10(H9)
寸法S(mm)33
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法l(mm)38
寸法d2(mm)34
寸法l1(mm)3
寸法S1(mm)16
寸法D86
寸法G54
材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
寸法L41
寸法d135
種類3アーム
材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
種類4アーム
材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
種類ソリッド
材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類ディスク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
種類ディスク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
取っ手が折りたためる!「オーレル」フライパン取っ手が折りたため、コンパクトに収納できるフライパン14cmです。
ハンドル使用時はロックされ、安定しています。
こびりつきにくいフッ素樹脂加工で、少量の料理に便利なミニサイズです。IH対応です。
材質(本体)アルミ二層鋼
質量(g)330
表面処理ふっ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×14.8×8.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
取っ手が折りたためる!「オーレル」玉子焼き器取っ手が折りたため、コンパクトに収納できる玉子焼き器12×14cmです。
ハンドル使用時はロックされ、安定しています。こびりつきにくいフッ素樹脂加工で、卵1個で卵焼きを作れるミニサイズです。IH対応です。
材質(本体)アルミ二層鋼
質量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.9×7.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
自在車と固定車は前後組替え可能です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式・フロアストッパー付
材質スチール
材質(車輪)ゴム車
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。取っ手はアップハンドルになっているため、フライパンのハンドルにぶつかりません。調理中に中身の確認ができる傾斜ガラス窓付。吊り下げができるフック穴付。
サイズ(cm)24・26・28
材質本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約375×290×74
質量(g)約440
表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。
フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。
スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。
小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。
袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。
ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム
質量(kg)2.7
容量(L)30/45
耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551
組立時間約10~20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350
フタの種類かぶせ式
【新型取手】
IH厨房用での使い勝手を考慮し、柄を短くしました。小指と薬指が引掛け穴部分にかかるように握って下さい。
材質2層鋼クラッド材
表面処理フッ素極厚2重コート
【新型取手】
IH厨房用での使い勝手を考慮し、柄を短くしました。小指と薬指が引掛け穴部分にかかるように握って下さい。
材質2層鋼クラッド材
表面処理フッ素極厚2重コート
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
カセットこんろで使う専用「焼肉プレート(L)」。お肉の余分な脂を水皿に落とす構造でヘルシーです。プレートにはフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単。
付属品取っ手
材質水受皿/スチール(フッ素樹脂加工)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、取手/スチール(電着塗装)
直径(Φmm)(プレート)305
質量(g)約840
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)337×50
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。取っ手に天然竹を使用しています。ストッパー付キャスター 移動がらくらく。
用途屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植えの移動や底上げに。
インテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ、スパナ
材質スチール、持ち手:天然竹
色ブラック
キャスターストッパー機能付き
表面処理ポリエステル樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
組立時間1人で20分未満
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約56×30(各棚共通)
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等
材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)
表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。
材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂)
質量(kg)20
色アイボリー
容量(L)45(×3袋)
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70
取扱説明書(1.29MB)
フタの種類かぶせ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
取っ手が外せるのでそのまま食卓に/外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる/お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続/高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工/オール熱源対応、直火OK/蓋をすれば蒸し料理ができる/蓋はステンレス製なのでさびにくい/美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に/野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない/日本製
用途魚焼きグリルを有効活用/コンロでもグリルでも使える/アウトドアでの調理にも
セット内容本体×1/蓋×1/ワイヤーハンドル×1
材質本体/鉄(底厚1.2mm)表面塗装:透明シリコーン樹脂、蓋/ステンレス鋼[クロム18%]、ワイヤーハンドル/ステンレス鋼[クロム18%・ニッケル8%]
サイズ(cm)20
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
アンパンマンの顔の形のホットケーキが焼ける焼き型。ガス火専用。
お手入れしやすいふっ素樹脂コーティングです。
材質本体/鉄、取手/フェノール樹脂
色レッド
質量(g)228
表面処理フッ素樹脂塗膜加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×11.7×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ