大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
角バットとセットして使用すると便利です。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)49
質量(g)23
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21457
1個
¥771
税込¥848
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げ鏡面バフ研磨
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
取付け寸法はA-1140-1と同一です。
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)490
最大適合板厚(mm)9
表面仕上げヘアライン仕上
鍵2002
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約950
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×290×前215/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×305×前220/後210
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約280×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×235
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)6
形状角型
質量(kg)約1.33
色シルバー
材質(本体)ステンレス(SUS410)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)155
寸法L(mm)180
寸法P(mm)150
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00690
1個
¥1,181
税込¥1,299
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)130
寸法P(mm)100
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00693
1個
¥1,102
税込¥1,212
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)318
寸法P(mm)288
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00687
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
寸法L(mm)140
寸法P(mm)110
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00692
1個
¥1,115
税込¥1,227
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)105
寸法L(mm)98
寸法P(mm)68
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00694
1個
¥1,029
税込¥1,132
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)135
寸法L(mm)150
寸法P(mm)120
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00691
1個
¥1,124
税込¥1,236
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)215
寸法L(mm)268
寸法P(mm)238
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00688
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)185
寸法L(mm)218
寸法P(mm)188
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00689
1個
¥1,349
税込¥1,484
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)40
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
ステンレス製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質ステンレス
質量(g)2.3
幅(cm)40
表面処理電解研磨
高さ(cm)13.5
奥行き(cm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
材質(本体)ステンレス
関連部品JA236,JA849
角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き
セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2
材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン
質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
材質ステンレス鋼
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ