取り付け、取りはずしが簡単なハンキングフック。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
スリムな形状で、目立ちにくく、あらゆる設置場所になじみます。
本体は耐久性に優れたポリカーボネート製、針はステンレス製。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート・ステンレス
寸法(mm)35×4×23
材質が違います。
nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。
強力リベッティング加工
nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。
やっぱりNAKAO、板厚が厚い。
保温性がアップし熱を逃しません。
美しい仕上がり
一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。
NAKAOの取っ手
ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応
材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
サイズ(cm)18
容量(L)3.3
目盛有り
深さ(mm)130
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
壁に刺すだけのシンプル設計。
お洒落に飾るハンキングフック。
設置場所にさりげなく馴染む。
美しいステンレス製。
用途インテリア用のフックに。、店舗什器として。
耐荷重(kg)約2
材質ステンレス
寸法(mm)60×3×16
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
関連キーワード