材質本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木
表面処理内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ
底面の厚さ(mm)2.2
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
ガスはもちろん200VのIHクッキングヒーター(電磁調理器)にも使用可能。
熱伝導が良く熱ムラがないステンレス全面5層構造。
ペイパーシール効果により、野菜のもつ水分だけで調理をする無水調理。油無しでお肉を焼く無油調理、全面多層構造の保温力を活かした余熱調理。だからできる、ビタクラフトのヘルシー&省エネクッキング。
10年間の長期保証。
サイズ(cm)27
材質ステンレススチール、アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム、ステンレススチール
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
容量(L)5.5
構造全面5層構造
表面処理ステンレス全面5層構造
内径×深さ(mm)270×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金
IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証。【サイズ目安】。・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。・26cm:3人以上の調理におすすめ。・28cm:4人以上の調理におすすめです。・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
高温調理が得意なステンレス製のフライパン。
特にお肉なら表面をカリッと中はジューシーに美味しく仕上げます。
フィスラーならではのシンプルで美しいデザインと、ステンレス素材の機能を最大限引き出した機能性を備えます。
本体のフチは液垂れもしない気配り設計が施され、底面にはフィスラー独自の「底厚三層カプセル構造」を採用し、熱を全体にムラなく効率よく伝え、高い保温性を実現します。
また、全体が高級感のあるサテン仕上げで施されてるので、ステンレスの目に沿って洗うことで、傷が目立ちにくく、変わらぬ美しさを保ちます。
IHを含む全ての熱源に対応。
ハンドルを含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質本体・取っ手:ステンレス鋼、底:アルミニウム/ステンレス鋼、表面仕上(外側/内側):サテン(ヘアライン)
耐熱温度(℃)230
耐摩耗性に優れた5層コーティングと、熱くなりにくいステンレスハンドル。「バッラリーニ ローマ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ・食洗機使用可能。V字型のステイクールハンドルデザインで、調理中もハンドルが熱くなりにくく快適に調理が行なえます。5年保証。深型タイプのソテーパンは炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
構造(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素樹脂加工
全面5層構造「鍋」をプロの方々に。。コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
仕様ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒータ、シーズヒーター使用可
材質本体:ステンレス、アルミ(全面5層構造)蓋、取っ手:ステンレス
質量(g)1000
寸法(cm)44.6×24.5×12.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
内面は、チタン・インテンスコーティングで、耐久性もUP。
用途IH調理器として
材質(本体)ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼
材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
表面処理内面:チタン・インテンスコーティング
ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。
材質SUS430、アルミニウム
表面処理ノンスティックコーティング
板厚(mm)3
材質SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム
表面処理エクリプスコート加工
板厚(mm)2.5
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。
用途IH対応
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65
質量(g)380
表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面)
材質(本体)アルミニウム合金
材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手)
底面の厚さ(mm)2.6
材質(取付金具)アルミニウム合金
耐熱温度(℃)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、ハンドル:18~27cm/耐熱ステンキャスト製、30cm/アルミキャスト(金色)
表面処理3層ハードコートフッ素加工
内径×深さ×板厚(mm)300×85×3.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応。外面ステンレス鋼+内面アルミニウムの本体2層鋼なので、焦げ付きにくく熱効率や保温性に優れています。
サイズ(cm)14
材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・・取手/フェノール樹脂
質量(g)277
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×155×55
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質本体:ステンレス、アルミ全面2層構造
質量(kg)0.8
外径(Φmm)260
深さ(mm)50
表面処理内面高密度3層フッ素樹脂コーティング
板厚(mm)2.5
底径(Φmm)170
EBM品番134400
内径(Φcm)24
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造、ふっ素コーティングのフライパンです。
材質本体/3層鋼ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/18-0ステンレス、ツマミ/18-0ステンレス
対応ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V、200V)
内面ふっ素樹脂加工
パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応
材質18-10ステンレス
お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造。
用途金属のキッチンツールやスチールウールも使用できるフライパンです。
材質本体/3層鋼ステンレス鋼(18-8/18-0)・アルミニウム合金、ハンドル/ステンレス18-0
寸法(mm)495×278×60
質量(g)1130
サイズ(cm)26
表面処理ふっ素樹脂加工
対応ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V・200V)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合)21-0ステンレス(0.8mm)アルミニウム(0.5mm)18-0ステンレス(0.8mm)
材質ステンレススチール
表面処理エクスカリバーコーティング加工
金属ヘラ使用不可
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、3層ハードコートフッ素加工、ハンドル:耐熱ステンキャスト
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、ハンドル:耐熱ステンキャスト
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、ハンドル:耐熱ステンキャスト
通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)
材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂
寸法(mm)295×465×130
色ピンク
サイズ(cm)28
表面処理マーブルコート
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)
材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂
寸法(mm)215×360×120
色ピンク
サイズ(cm)20
表面処理マーブルコート
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)
材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂
寸法(mm)275×445×130
色ピンク
サイズ(cm)26
表面処理マーブルコート
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)
材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂
寸法(mm)255×425×105
色ピンク
サイズ(cm)24
表面処理マーブルコート
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途ガス・IHオール熱源対応
材質材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
生産国中国
表面処理(カラー)ミラー
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
寸法(mm)(約)393×200×81
サイズ(cm)20
本体質量(g)(約)790
生産国中国
表面処理(カラー)ミラー
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工
シンプルで使いやすいステンレスクッキングウェア。
フライパンの内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ハードコート」ふっ素樹脂加工。
材質本体:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、フライパン底面:ステンレス+アルミ圧着底
表面処理フライパン内面:ふっ素樹脂加工(ハードコート)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
機能性と美しさを兼ね備えたステンレスシリーズ。 耐久性と保温性に優れたステンレスでアルミを包んだ、厚い三層の底面。熱伝導に優れたアルミが熱を素早く均一に広げ、ムラなく食材を加熱します。 。鍋のフタのつまみがフラットになり、鍋・フライパンを重ねて楽に収納が可能。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質【本体】ステンレス銅、【底】ステンレス銅、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス銅、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
質量(g)1.311(本体:849、フタ:462)
サイズ(cm)20
内径(Φmm)200
深さ(mm)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×214×118
満水容量(L)3.2
食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能。
サイズ(cm)21
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
全長(mm)438
質量(kg)1.49
容量(L)1.8
全高(mm)95
外径×深さ(Φmm×mm)228×53
1個
¥9,900
税込¥10,890
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ