ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
材質18-0 ステンレス
形状丸型
色シルバー
質量(g)295
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×170
TKG品番9-1427-0601
TKG品番(2017)6-1278-1201
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内容器:ポリプロピレン
形状角形
質量(g)約1300
容量(L)約6
サイズ(mm)約205×270×285
フタの種類ペダル式
1台
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン
形状丸形
フタの種類ペダル式
材質ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン
形状丸形
容量(L)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×278
商品タイプ本体+フタ
ステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアーライン仕上
質量(g)900
容量(L)10
寸法(Φ×高さH)(mm)230×325
アズワン品番64-8221-75
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
容量(L)5
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン(つや消し仕上)
外寸(mm)Φ190×H270(取手含む)、中かご=Φ160×H220
EBM品番6571800
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」
3種類の用途が選べるシール付。
材質ステンレス
質量(kg)約1.9
容量(L)約15.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×345
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」
3種類の用途が選べるシール付。
材質ステンレス
質量(kg)約2.9
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×345
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」
3種類の用途が選べるシール付。
材質ステンレス
質量(kg)約1.9
容量(L)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×305
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
SUS304製(3t)の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)SUS304(3t)
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
材質(車輪・金具)スチール
高さ内寸(mm)84
特性ストッパー付
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
材質(荷台)SUS304
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレン
フタの種類ペダル式
形状丸形
色シルバー
ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます。
材質SUS304
円形自動開閉ゴミ箱49L!。円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。
用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。
材質ステンレス、ABS樹脂
質量(kg)約3
色シルバー
寸法(cm)約33.5×33.5×66
入数1台
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に
材質本体:ステンレス
形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」。4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)。角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)。上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個
材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン
寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290
車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)
TKG品番9-1412-1001
TKG品番(2017)6-1265-1001
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)136
高さ(mm)50
奥行(mm)91.2
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
清潔感のあるステンレス製です。
取付用のビス付きです。
用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。
材質ステンレス、ABS樹脂
色シルバー
付属品ビス
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)50
材質(本体)ステンレス+亜鉛
奥行(mm)86.5
取付ねじ皿タッピンネジ4×16
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×86.5×50
トイレットペーパーをコーナーに隠して収納。
コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。
上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
生理用品などを隠して収納することも可能。
お掃除などの持ち運びに便利な穴付き。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×14
質量(g)約550
耐荷重(kg)トレー:約2
対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応
内寸(cm)約W11×D11×H12.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×115×140
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん構造」
保温力を高め手持ちで運ぶときこぼれにくい回転開閉ふた
気になる汚れもキレイに洗える「分解ふた」
たっぷり入る大容量「450mL」
キズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
飲み物を注ぎやすく、洗いやすい広口「約7.5cm」
質量(kg)約0.24
材質(本体)ステンレス
容量(L)0.45
エコマーク認定認定
保温効力(℃)81以上(1時間後)
保冷効力(℃)7以下(1時間後)
本体寸法(cm)約8.5(本体上部)×9×17
口径(Φcm)約7.5
エコマーク認定番号10146002
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレス
色ヘアライン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235
アズワン品番64-5243-27
鍵南京錠取付可
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38
表札ネームシール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)25
奥行(mm)101
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×25
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)74
奥行(mm)101
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×74
トイレットペーパーを2個セットできるホルダーです。
小物などを置くのに便利な棚が付いています。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
色:マットブラック
材質:ステンレス
用途トイレの棚付きペーパーホルダー
付属品ビス
材質ステンレス
色マットブラック
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ1/1.25(M/M1)
寸法d(mm)20
寸法A(mm)21.5
ねじ規格並目/並目(M/M1)
寸法P(mm)6
寸法M(mm)M6
寸法d1(mm)10.5
寸法Lf(mm)5.5
寸法x(mm)13.5
寸法M1(mm)M8
寸法Lf1(mm)12.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
蓋も本体も断熱構造で、保温・保冷効果が長持ちするマグカップ。
材質本体=内側:ステンレス鋼(セラミックコーティング)外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ=PP(中材:発泡PP断熱材)
寸法(mm)121×91×88
容量(mL)300
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)25
奥行(mm)90
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×90×25
トイレットペーパーを2個セットできるホルダーです。
小物などを置くのに便利な棚が付いています。
取り付けに必要なビスが付属しています。
色:シルバー
材質:ステンレス
用途トイレの棚付きペーパーホルダー
付属品ビス
材質ステンレス
色シルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
新聞・雑誌シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプ新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
新聞・雑誌シール付、アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)75
トラスコ品番107-7234
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)22
タイプ新聞・雑誌
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
新聞・雑誌シール付です。
アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)55
トラスコ品番802-0471
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)19
タイプ新聞・雑誌
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
網サイズ:間口:275×奥行:245細め/春雨・そうめんなどに。中め/コーン・うどんなどに。粗め/野菜・から揚げなどに。洗い易く衛生的、握り易い中空楕円グリップ、18-8ステンレス 一体構造。外枠のないオール溶接留めで汚れの溜まるスペースを 作りません。ワイヤーの接点をすべてスポット溶接してありますので、 変形や破損を防ぎ、汚れがたまりにくい。
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ