229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
エコ商品
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HH-UD156SH (100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-0207 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HH-UD120SM (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6544 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HH-UD120SH (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番224-5643 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HH-UD156SM (100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6582 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304) 車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・ 寸法H(mm)52 仕上2B
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE 仕様取手あり
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造。焦げ付きにくく優れた保温力。中の様子が見えるガラス蓋付き。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂 ミラー仕上げ
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造。焦げ付きにくく優れた保温力。中の様子が見えるガラス蓋付き。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂 ミラー仕上げ
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124×47 アズワン品番64-5150-90 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
949 税込1,044
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 親水性の塗装により、汚れやヌメリが水洗いだけで簡単に落とせます。 抗菌加工で雑菌が付きにくくなっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質フチ:ポリプロピレン、カゴ:ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)135×58 塗装カゴ:抗菌ベラスコート塗装 アズワン品番64-5151-86
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 ゴミ受け部が斜めになっているので、ゴミがたまりやすく捨てやすいです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124.5×51 アズワン品番64-5150-94
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です。) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
8,398 税込9,238
6日以内出荷

密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM) 付属品受座・スペーサー2枚 位置(穴)A、B 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,768 税込4,145
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン。取っ手部分に66ナイロンを使用していますので、耐熱性に 優れています。フッ素樹脂加工を施してありますので、こびりつきにくく サッと手軽にご使用いただけます。
直径(Φmm)120 種別1連 材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス タイプ穴なし 外径×高さH(Φmm×mm)120×330 TKG品番9-0433-0101 TKG品番(2017)6-0389-0101
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
5,284 税込5,812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)コーナーハンドル
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵 適合MODEL:EL-502S(鍵付) 材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨) 製品質量(g)1050
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂 付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230 タキゲンコード60858
1個
25,860 税込28,446
4日以内出荷

1ケ当たり:Φ120材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン
材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス 種別2連 タイプ穴なし 間口W×奥行D×高さH(mm)250×120×342 TKG品番9-0433-0201 TKG品番(2017)6-0389-0201
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ラッチユニット
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1ケ当たり:Φ120材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン
材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス 種別4連 タイプ穴なし 間口W×奥行D×高さH(mm)235×300×345 TKG品番9-0433-0301 TKG品番(2017)6-0389-0301
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです。取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感です。未使用時スタッキング可能。
用途食品の保管 材質ステンレス(SUS304) サイズ3枚取 質量(g)約1950 外寸(mm)610(持手部含む)×430×H70 内寸(mm)564×406×H69 板厚(mm)0.8
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱まわりが良いので早めにお湯が沸きます。ハンドルは樹脂面が多いのでつかみやすい。沸騰を優しく知らせる笛吹きタイプ。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂。。サイズ等。約245×225×220mm(730g・満水容量2,500ml・適正容量1,600ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)2.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドル
エコ商品
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター 材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック) 付属品M6ボルト・六角穴付ナット 表面仕上げハンドル/バフ研磨 タキゲンコード01249
1個
8,676 税込9,544
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 番号:0200
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造
エコ商品
材質軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)