粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.5
寸法(mm)215×195×215
適合容量(L)1.7
色ミラー仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質本体側面:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル0.7%)、本体底面:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
口径(mm)110
口先が細くて注ぎやすく、お湯が勢いよく飛び出さずに注げます。毎日使う道具だからこそ使い勝手もキチンと考えたデザイン。ガス・IH対応。
材質本体/18-8ステンレス、底/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
丈夫なステンレス製ケトル。お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。お手入れしやすい広口タイプ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適正容量目盛付き。
色シルバー
材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合IH対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)465
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
早く沸くから時短、省エネ。洗いやすい広口タイプ。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、(取っ手、つまみ、座板):フェノール樹脂
質量(g)857
容量(L)1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×195
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
オール熱源対応
付属品深型茶こしアミ
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)約493
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×225
耐熱温度(℃)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
ドリッパー設置可能なスクリュータイプ
用途直接ドリップできる広口の口径
材質本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
真空二重構造で保温・保冷可能なステンレスマグカップです。スープなども飲みやすい広口タイプです。
材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
容量(L)実用量:0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×87×82
保温効力(℃)42以上(1時間)
保冷効力(℃)7以下(1時間)
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質ステンレス鋼
容量(L)2.5
全長(mm)215
質量(kg)0.96
全高(mm)242
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)192×153
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
IH対応/サビにくく耐久性に優れたステンレス製/広口で手が入るのでお手入れしやすい /お湯が沸いたら笛でお知らせ/日本製
用途湯沸かしに
材質本体/ステンレス鋼、取手・つまみ/フェノール樹脂、笛カバー/、66ナイロン樹脂
容量(L)1.7
1個(2.5L)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
18-8ステンレス製です。広口で簡単に掃除ができます。積み重ね可能なデザインなので、スペースを節約できます。再利用可能なので、屋内でも屋外でも最適です。
用途デスクワークに
材質18-8 ステンレス
色赤、白、黒、緑
容量(mL)591
質量(g)106 (1個)
入数4
本体寸法(cm)口径 Φ3-1/2 (約8.9 × 底径 Φ2-3/8 (約6.1 × 高さ 6 (約15.3
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
スープなども飲みやすい広口タイプ。ワイヤーハンドルで引っ掛けて収納することができる。あw真空二重構造で保温・保冷力をキープ。オールシーズン使用可能。
材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)約110×78×高さ88
種類くまのプーさん/こんにちは
容量(L)約0.3
保温効力(℃)約42以上(1時間)
保冷効力(℃)約7以下(1時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
毎日使うものだから使いやすさにこだわって設計。ガス火、IHにも使用でき、おしゃれなフォルム。広口タイプなので内面を洗いやすくお湯になったらピーとお知らせ。耐久性、耐腐食性に優れたステンレス製。
材質ステンレス
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん構造」
保温力を高め手持ちで運ぶときこぼれにくい回転開閉ふた
気になる汚れもキレイに洗える「分解ふた」
たっぷり入る大容量「450mL」
キズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
飲み物を注ぎやすく、洗いやすい広口「約7.5cm」
質量(kg)約0.24
材質(本体)ステンレス
容量(L)0.45
エコマーク認定認定
保温効力(℃)81以上(1時間後)
保冷効力(℃)7以下(1時間後)
本体寸法(cm)約8.5(本体上部)×9×17
口径(Φcm)約7.5
エコマーク認定番号10146002
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
ステンレスの素材感を活かしたスタイリッシュなデザインと真空断熱2重構造の高い機能性が備わったタンブラー。
持ち歩く時も安心なロック機能を搭載し、飲み物の温度もしっかりキープします。
持ち歩く時にも安心なロック機能搭載。
真空断熱構造で飲み物の温度を逃しにくい。
片手で開閉OK!ワンタッチオープンで飲みやすい
ステンレスの素材感を活かしたおしゃれなツートーンデザイン。
女性の手にも馴染みやすいスリム形状。
開け閉めしやすいシリコーンリング付き。
広口で氷も入れやすく洗いやすい形状。
カップ底は丸底形状で洗いやすくお手入れしやすい。
底部分は滑り止めにもなるシリコーンパッド付き。
材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、シリコーンパッド/シリコーンゴム、飲み口フタ・飲み口カバー/ポリプロピレン、ロックレバー/ポリアセタール、パッキン飲み口・飲み口フタ・空気穴/シリコーンゴム、シリコーンリング/シリコーンゴム
容量(mL)350
質量(g)約271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×180
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に
仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造
材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
色ホワイト
容量(mL)400
機能ロックボタン機能
生産国中国
保温効力(℃)62以上(6時間)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途お湯を沸かす際に
仕様笛付き、広口タイプ
適合2.7L/約2.0L(満水容量/適正水量)
材質本体・底部:ステンレス鋼(クロム16%) 口部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 蓋・笛部:ステンレス鋼(クロム14%) ツマミ・ハンドル・笛部樹脂:フェノール樹脂
寸法(mm)(約)D190×W225×H220
色シルバー/ブラック
質量(g)(約)670
対応(可能加熱器具)電磁調理器(100/200V)/シーズヒーター/ハロゲンヒーター/エンクロヒーター/ラジエントヒーター/ガスコンロ
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
飲み物の温度を長時間キープ!高い保冷&保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」
真空2重のまほうびん構造で保冷・保温力が高いから、飲み物の温度を長時間キープします。冷たい飲み物を入れても結露せず、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
やさしい口当たりの「なめらかな飲み口」でキズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
マグカップのような丸みを持たせたやさしい口当たりの飲み口です。内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。
広口約7.5cm
材質ステンレス
質量(kg)約0.18
容量(L)0.45
エコマーク認定認定
保温効力(℃)49以上(1時間後)
保冷効力(℃)7以下(1時間後)
本体寸法(cm)約8.5×8.5×14
口径(Φcm)約7.5
エコマーク認定番号10146002
関連キーワード