樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等
許容荷重(N[kgf])70[7.1]
材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB
質量(g)20
部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)12.9
外径×高さH(Φmm×mm)344×160
寸法(Φ×mm)外344×H160(底305)
底径(Φmm)305
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)5.5
外径×高さH(Φmm×mm)218×180
寸法(Φ×mm)外218×H180(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]。
全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。
酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。
お手入れも簡単。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
板厚(mm)0.8
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)382×180
寸法(Φ×mm)外382×H180(底340)
底径(Φmm)340
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)36
外径×高さH(Φmm×mm)472×230
寸法(Φ×mm)外472×H230(底424)
底径(Φmm)424
1個(1個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)10
外径×高さH(Φmm×mm)260×240
寸法(Φ×mm)外260×H240(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)25
外径×高さH(Φmm×mm)424×200
寸法(Φ×mm)外424×H200(底370)
底径(Φmm)370
1個(1個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)4.3
外径×高さH(Φmm×mm)260×95
寸法(Φ×mm)外260×H95(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)17
外径×高さH(Φmm×mm)300×280
寸法(Φ×mm)外300×H280(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)6.7
外径×高さH(Φmm×mm)300×110
寸法(Φ×mm)外300×H110(底273)
底径(Φmm)273
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)178×150
寸法(Φ×mm)外178×H150(底143)
底径(Φmm)143
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)23
外径×高さH(Φmm×mm)382×230
寸法(Φ×mm)外382×H230(底305)
底径(Φmm)305
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)47
外径×高さH(Φmm×mm)472×280
寸法(Φ×mm)外472×H280(底370)
底径(Φmm)370
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)11
外径×高さH(Φmm×mm)300×180
寸法(Φ×mm)外300×H180(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)32
外径×高さH(Φmm×mm)422×260
寸法(Φ×mm)外422×H260(底340)
底径(Φmm)340
1個(1個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)16
外径×高さH(Φmm×mm)344×200
寸法(Φ×mm)外344×H200(底273)
底径(Φmm)273
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)7
外径×高さH(Φmm×mm)260×160
寸法(Φ×mm)外260×H160(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)4.2
外径×高さH(Φmm×mm)218×140
寸法(Φ×mm)外218×H140(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造。焦げ付きにくく優れた保温力。中の様子が見えるガラス蓋付き。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
色ミラー仕上げ
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)260×110
寸法(Φ×mm)外260×H110(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)3.3
外径×高さH(Φmm×mm)218×105
寸法(Φ×mm)外218×H105(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)11.1
外径×高さH(Φmm×mm)300×180
寸法(Φ×mm)外300×H180(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)7.2
外径×高さH(Φmm×mm)260×160
寸法(Φ×mm)外260×H160(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)8
外径×高さH(Φmm×mm)300×130
寸法(Φ×mm)外300×H130(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)3.3
外径×高さH(Φmm×mm)198×130
寸法(Φ×mm)外198×H130(底163)
底径(Φmm)163
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
板厚(mm)0.8
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
板厚(mm)0.8
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)4.4
外径×高さH(Φmm×mm)218×140
寸法(Φ×mm)外218×H140(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造。焦げ付きにくく優れた保温力。中の様子が見えるガラス蓋付き。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
色ミラー仕上げ
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3644
セット内容目地用スペーサー:4(個)
外形寸法(mm)300×300×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3645
セット内容目地用スペーサー:8(個)
質量(kg)6.02
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)0.5
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途ゴミ箱、屋外用
フタの種類スイング式
商品タイプ本体
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ