1個(1個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1個(1個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質ステンレス
呼び寸法(内寸)12×6×1.2寸
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)391×191×36
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番9-1162-0208
TKG品番(2017)6-1040-0208
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
容量(mL)約3000
材質(本体)18-0ステンレス
内寸(mm)360×210×H45
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
EBM品番2609700
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×180×36
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質ステンレス
型船
種類乗り物
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×31×21
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1118-2120
TKG品番(2017)6-0997-2120
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個(1個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個(1個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1個(1個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1個(1個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
規格尺2寸×7寸×H1.5寸
1個(1個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
規格尺2寸×6寸×H1.2寸
1個(1個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)23
寸法L1(mm)105
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)88
寸法H2(mm)10.5
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)21
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00753
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ120
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)27
全長(mm)120
色ヘアライン
奥行(mm)12.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8
寸法L1(mm)75
寸法L2(mm)48
寸法P(mm)66
寸法H2(mm)7.5
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)15
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00755
1個
¥125
税込¥138
4日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ105
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)24
全長(mm)105
奥行(mm)11
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)57
寸法P(mm)76
寸法H2(mm)10.5
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)19
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00754
1個
¥134
税込¥147
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)31
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)77
寸法P(mm)102
寸法H2(mm)12.5
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)23
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00752
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ90
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)23
全長(mm)90
奥行(mm)11
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
長さを155~280mmまで調節できます。お客さまの目を楽しませる活造りを、衛生的に、能率的に盛り付けることができます。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)155×125(80)
TKG品番9-2174-0201
TKG品番(2017)6-1898-0201
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
飛行機、船、機関車、車
材質ステンレス
セット内容抜型4点
種類セット
品名・タイプクッキー抜型
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×70×24
TKG品番9-1119-0701
TKG品番(2017)6-0996-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。
二軸機構で180°開きます。
表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13343
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番851-0899
長さ(mm)500
直径(Φmm)160
質量(g)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番851-0900
長さ(mm)500
直径(Φmm)160
質量(g)270
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶用サッシ扉・窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途薬品保管庫・船舶用キャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
用途船舶用ハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。
材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木
寸法(mm)220×110×100
質量(g)176
タイプ#5相当
刃厚(mm)1
柄長さ(mm)110
1丁
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様右開き用
付属品受座・キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)400
適合板厚(mm)2~7
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵番号:122
タキゲンコード4705
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。
材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
シリーズSH
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)20.5
最高衝撃圧力(MPa)31
関連キーワード
1
2
次へ