ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
硬度HS95
材質ウレタン
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
材質ナイロン
材質PP
材質ジュラコン(R)
材質ジュラコン(R)
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)35
本体寸法(mm)Φ13×17
吸盤付なので、ボールのふちに付けてお使いいただくことできます。
材質ネット・ひも/ポリエステル繊維(耐熱温度 120度)、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度 70度)
高さ(mm)40
質量(g)8
縦(mm)95
横(mm)110
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
食材をまとめることができ、そのまま絞ったり、塩もみや塩抜き、水切りまであらゆる用途でお使いいただけるさらしネットです。吸盤付なので、ボールのふちなどに付けてお使いいただくことができます。
材質ネット・ひも:ポリエステル繊維(耐熱温度120℃)/吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約95×110×40
質量(g)約23
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘラの部分が弾力のあるゴムなので生地をサックリ混ぜたり、ボールの中身をきれいにかき出せます。
材質ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×10×170
ヘラサイズ(mm)105×7.5×68
耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)56×15.5
耐熱温度(℃)約90
アズワン品番1-6550-11
継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
ヘラの部分が弾力性のあるゴム製なので生地をさっくり混ぜ合わせたり、ボールの中身をきれいに出し切るのに便利です。
材質ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス)、ハンドル/ABS樹脂
耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/80、耐冷/-30
仕様最高使用圧力(Pa):4.90M
材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ2方コック
オリフィス径(Φmm)Φ5
使用流体温度(℃)-10~+80
材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
CTBに最適なデザインのバスケットです。
バスケット上部に引っ掛け穴があり、別売りのゴムバンドを引っ掛けることで荷物を固定することができます。
ボールなどの丸いものがすっぽり入るような形状になっています。
材質樹脂
付属品取付金具
色ブラック
高さ(mm)145~165
質量(g)460(取付金具含む)
下部寸法(mm)210×190
上部寸法(mm)260×265
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード