商品豆知識
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。
本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。
本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。
日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。
メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター
穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70
全高(mm)(装着時)74
最大幅(mm)77
取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
吸水ホースの先端に取付け、異物の混入を防ぐストレーナー。
材質PP、鉄
アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター
穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70
RoHS指令(10物質対応)対応
気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タテ目を強調したストレーナー!水切れの良さが抜群です。ミキシングボールとボールとのセットですので、水切り・ストレーナー・水洗いに便利です。
材質本体/ポリプロピレン
寸法(mm)ザル:約178
質量(g)184、ストレーナー:約110、ザル重:約74
寸法(Φmm)ストレーナー:187
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×97
耐久温度(℃)耐熱/140、耐冷/-20
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質ポリエチレン
フックが付いている為、ボールなどにセットしてご使用いただけます。
材質ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)87×126×37
耐熱温度(℃)-30~80
TKG品番9-0503-1701
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質ABS樹脂
外寸(mm)Φ87×126
EBM品番6658800
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます!
全高(mm)76
最大外径(mm)胴体:53
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式UTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式UT-N
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式UTF-N
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式UT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。
メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。
本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。
「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
適合流体水道水
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
ガラスのように透明で歪まず丈夫なストレーナー。
抽出具合が見えて、茶葉の交換のタイミングも分りやすいです。
容量(mL)730
材質PET(トライタン)(耐熱110℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)119×168×135
プラスチック製で割れにくいティーポットに、網目の細かいステンレス製ストレーナータイプが登場!
3人分にちょうどいいLLサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×168×135
耐熱温度(℃)(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20
満水容量(mL)730
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
網目の細かいステンレスストレーナータイプ。
持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×86
耐熱温度(℃)(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20
満水容量(mL)260
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
網目の細かいステンレスストレーナータイプ。
持ちやすく、注ぎやすい。二人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×127×120
耐熱温度(℃)(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20
満水容量(mL)480
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル
色ブラック
容量(mL)650
質量(g)500
寸法(cm)8.7×8.4×30.0
アズワン品番64-9710-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として
タイプコーナー
付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個
材質ポリプロピレン(含む再生材)
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
11種類のユニットを組み替えて、”自分らしく創る"ティーウェアユニティ+(プラス)シリーズ・ボディ、リッド、ストレーナーをそれぞれ1つ選んでください。そうして完成するティーウェアは、全部で20通りもあります。サイズ、用途によりお好みでお選び下さい。飽和ポリエステル樹脂(TRITAN)の魅力・割れにくい様々な樹脂素材の中でも随一の強靭性を持つTRITAN(トライタン)は、強くしなやかで割れにくいことが最大の魅力です。高透明、高光沢樹脂素材ながらもその透明率はとても高く、表面は光を反射しやすいため艶のある光沢を感じられます。食器洗浄機OKキズがつきにくく、くり返し使っても透明度を保持した素材です。洗浄器対応。
材質飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
直径×高さ(mm)78×32
TKG品番9-0918-0301
TKG品番(2017)6-1754-0301
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下
流体温度(℃)5~60
材質(本体)CAC406C又はC3604B
材質(ボール)ポリエチレン
適合流体水道水・工業用水
材質(ディスク)NBR
材質(ストレーナ)SUS304
作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
材質本体、フタ:飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー:18-8ステンレススチール
耐熱温度(℃)-20~110
衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱、集積・保管
容量(L)約400
材質ポリエチレン
質量(kg)約27
種類集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×680×1050
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱、集積・保管
容量(L)約600
材質ポリエチレン
質量(kg)約35.5
種類集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×680×1050
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード