深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使用します。
金具は再利用できます。
適合(塗代カバー)丸型・小判型
適合ボックスコンクリートボックス、アウトレットボックス
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60
適合壁厚(mm)2~48
適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用
適合大角形用
適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様国土交通大臣認定品
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
適合壁厚(mm)2~40
最少必要な壁裏空間(mm)52
最少必要な壁裏空間(mm)39
適合壁厚(mm)7~29
色ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)4~30
C型
用途石膏ボード用
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。V56NT/NNT(TECHスモークレンズ仕様)にも使用可能。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
E30TN(68412)専用の後付けランプキット。
1セット
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合
投函タイプ前取出し/右開き
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに
鍵鍵2本
仕様前出し、右開き、屋外用
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼
タイプダブル
寸法(mm)95×95×47
質量(g)110
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
関連資料(2.06MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。
ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。
ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。
トラスコ品番497-4107
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)219
容量(L)2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤパッチボックス併用可能製品:25極D-SubタイプRS-232シリアルケーブルRS-232パッチボックス. 25極DタイプRS-232シリアルケーブルとインターフェイスを構成する小型で使いやすいミニボックス式はんだパッチボックスです。 このユニットはオス-メス形式で提供され、オス-メス変換することなくライン内に挿入できます。 このパッチボックスは、25本の被覆除去済みのすずめっきジャンパワイヤ付きで提供され、所定の位置にはんだ付けして永久的な接続を行うことができます。 ワイヤパッチボックスは、はんだ不要のうえ、使用後は取り外して再利用できる25本のプラグインジャンパワイヤを備えたパッチボックスです。 このボックスは迅速なトラブルシューティングに最適で、ユーザーは多様な構成を試して正しい組み合わせを実現できます。 このパッチボックスは堅牢なABS樹脂製で、オス - メスRS-232 Dコネクタ形式で提供されます。 両方のパッチボックスとも動作電圧30 V及び挿抜回数500回の耐久性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,020
税込¥7,722
5日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプスイッチカバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:はんだパッチボックス併用可能製品:25極D-SubタイプRS-232シリアルケーブルRS-232パッチボックス. 25極DタイプRS-232シリアルケーブルとインターフェイスを構成する小型で使いやすいミニボックス式はんだパッチボックスです。 このユニットはオス-メス形式で提供され、オス-メス変換することなくライン内に挿入できます。 このパッチボックスは、25本の被覆除去済みのすずめっきジャンパワイヤ付きで提供され、所定の位置にはんだ付けして永久的な接続を行うことができます。 ワイヤパッチボックスは、はんだ不要のうえ、使用後は取り外して再利用できる25本のプラグインジャンパワイヤを備えたパッチボックスです。 このボックスは迅速なトラブルシューティングに最適で、ユーザーは多様な構成を試して正しい組み合わせを実現できます。 このパッチボックスは堅牢なABS樹脂製で、オス - メスRS-232 Dコネクタ形式で提供されます。 両方のパッチボックスとも動作電圧30 V及び挿抜回数500回の耐久性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプ器具用カバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン
材質炭素鋼
質量(kg)3.5
色ブラック
寸法(cm)40×20.8~38.3×15
入数1
1台
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自分だけのオリジナル収納場所ができる!様々なサイズ展開のある収納ボックスです。お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、わざわざ引き出し付きの収納ケースを買う必要もなくなります。散らかっているおもちゃなどをしまった後は、カラーボックスの中に入れてしまえば中身が見えないので、片付けが苦手な方もお片付け上手に!。穴が付いているから、引き出すときや持ち運ぶときもラクラクです。ちょっと高さのある場所での保管にも便利!。積み重ねて使えることで場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)263
色クリア
奥行(mm)263
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプ丸穴カバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
カテーテルボックス専用の後付マグネットシート。カテーテルボックスの背面に貼付けることで、色々な壁面に取り付けることができます
1枚
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ