ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイル・ガラス・鉄板など表面に凹凸のない面に取りつけできます。クルクル廻してかんたん取付。
材質ABS樹脂+塩化ビニール
色ホワイト
耐荷重(kg)8
寸法(Φmm)66
アズワン品番64-9702-89
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。
耐荷重(kg)6
材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)
寸法H(mm)95
寸法D(mm)58
寸法W(mm)58
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。
トラスコ品番354-6777
材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
幅(mm)42
全長(mm)210
色白
高さ(mm)72
耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10
方式二重真空吸着方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
吸盤で好きな位置に取付可能。(光沢のある面)
レバーで固定する真空吸盤仕様。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)9.8
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂
質量(g)1個:(約)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
調理しながら手軽にゴミ捨て!簡易ごみ箱ポリ袋を引っ掛けて、簡易ゴミ箱にできるゴミ袋ホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。未使用時はたたんでコンパクトに。ズレ落ち防止の吸盤付き。強力マグネット使用。
質量(g)220
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×185×132
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
直径(mm)吸盤:40
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm)345
材質ABS、PVC
質量(kg)0.069
TKG品番9-2551-1001
TKG品番(2017)6-2341-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
しゃもじを衛生的に収納。
取付・取り外しが簡単。
マグネット・吸着盤の2通りの取付ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ふた)AS樹脂、(吸着盤)塩化ビニル
寸法(mm)130×40×95
耐熱温度(℃)(本体)110、(ふた)80、(吸着盤)70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
しゃもじケース、マグネット、吸盤付
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) ふた:AS樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル(耐熱温度70度)
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×95
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質FRP樹脂
扉形式2段扉
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP67
カバーねじ止め式
板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質PA
耐熱性-50℃~80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼
色ホワイト
付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所屋内用
適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
MCGシリーズ用のコーナーガードです。
8個1組の販売になります。
材質TPE
質量(g)124
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリウレタン
厚さ(mm)約35
直径(Φmm)125
取付け方法マジックテープ式
アズワン品番64-2270-10
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです
超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ
厚さ(mm)25
色ブルー
硬度ソフト
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます。シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色オレンジ
硬度ハード
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色イエロー
硬度ハード
関連キーワード
1
2
3
4
次へ