塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマー
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料
および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質オレフィン系エラストマー
色透明
長さ(m)15
片肉厚-
最高使用温度(℃)57
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマー
色クリア
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体食品・飲料水
特性耐熱性・耐薬品性
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品にも優れています。食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
用途食品・飲料水搬送。
長さ(m)40
色透明
トラスコ品番389-1534
材質TPE
質量(kg)24.8
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)48
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)152
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15
材質オレフィン系エラストマー
最高使用温度(℃)57
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
用途料理やコップを運ぶ際に
材質ABS樹脂
表面処理なし
仕様滑り止め付
耐熱温度(℃)トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。
厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。
柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。
耐オゾン性にすぐれています。
フタル酸エステル類を含みません。
オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマー
チューブ長さ(m)10
しゃもじケース、マグネット、吸盤付
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) ふた:AS樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル(耐熱温度70度)
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×95
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
先端がダイヤ型で、生地を切り分けてまとめやすい形状のピックです。たこ焼きプレート(ふっ素樹脂加工プレート)を傷つけにくいプラスチック製。
材質先部:ポリスチレン(耐熱温度230℃)/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/かざり:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
長さ(mm)約205
寸法(mm)約205×25×20
質量(g)約26
1本
¥509
税込¥560
3日以内出荷
混ぜて注げる粉つぎボウルセット(粉つぎ・粉ふるい・生地混ぜマドラー)。粉つぎ1杯で約40個分のたこ焼きがつくれる
材質粉つぎ・粉ふるい/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、マドラー先部/ステンレススチール、マドラー柄部/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂(耐熱温度80度)、マドラーかざり/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
寸法(mm)米つぎ:240×155×115、粉ふるい:150×145×35、生地混ぜマドラー:228×43×43
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
食材をまとめることができ、そのまま絞ったり、塩もみや塩抜き、水切りまであらゆる用途でお使いいただけるさらしネットです。吸盤付なので、ボールのふちなどに付けてお使いいただくことができます。
材質ネット・ひも:ポリエステル繊維(耐熱温度120℃)/吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約95×110×40
質量(g)約23
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
吸盤付なので、ボールのふちに付けてお使いいただくことできます。
材質ネット・ひも/ポリエステル繊維(耐熱温度 120度)、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度 70度)
高さ(mm)40
質量(g)8
縦(mm)95
横(mm)110
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
関連キーワード