9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。オーブン料理などが楽しめる。
材質鋳鉄 寸法(mm)185×295×高さ60 質量(g)1200
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

サイズ(cm)29 材質鋳鉄 質量(kg)3.8 外径×深さ(Φmm×mm)300×55 TKG品番9-2133-1101 TKG品番(2017)6-1967-1001
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。 素材への火のあたりが柔らかくムラなく火を通すことができます。 カセットコンロ専用。
サイズ(cm)27 質量(g)2237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×50 材質(本体)鉄鋳物 表面処理油焼き
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷




サイズ(cm)(外径)30 材質鉄鋳物 質量(kg)3.5 深さ(mm)50 TKG品番9-2133-1201 TKG品番(2017)6-1967-1101
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。 長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。 キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。 フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。 他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。 熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。 コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。 熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。 熱をしっかりと安定させ、高い熱保持力を備えています。 ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。 長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。 ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。 フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。 さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。 蓋部のスキレットが深型となり、よりクッキングの幅が拡がりました。 スキレットと片手鍋が一体になった万能調理器です。 IH対応。
材質鋳鉄 適合IH 質量(kg)5.5(鍋/2.9、フタ/2.6) 外径×高さH(Φmm×mm)267×120 内径×深さ(mm)鍋/255×80、フタ/245×40 底径(Φmm)鍋/180、フタ/195 TKG品番9-0070-0901 TKG品番(2017)6-0070-0801
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷