「エンドミル」の検索結果

149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドミルスタンドケース モノタロウ 動画あり
材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)83 奥行(mm)207 収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)エンドミルスタンドケース
材質ABS樹脂 質量(kg)0.4 寸法A(mm)207 寸法B(mm)83 寸法C(mm)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切り離し可能なタップ・エンドミルの連結ケースです。効率のよいアッセンブリができる設計です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0841
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECH-B6
エコ商品
刃数6 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-D6
エコ商品
材質AH750 刃数6 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 有効長(mm)4 刃数2 全長(mm)50
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
エコ商品
材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2
エコ商品
材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3
エコ商品
材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 ねじれ角(°)16~26
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN 刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-W
エコ商品
材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)