349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平形 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)25 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質丸リング:樹脂製 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式モメンタリ 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
678 税込746
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ非照光タイプ フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ40
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子カバー不要。
種類非照光式 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 本体形状一体形 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V)AC 220/440 定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類防雨形
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)