カテゴリ

  • 照明(2,433)
    • ワークランプ・ハンドランプ(265)
    • ハンディタイプライト(313)
    • 投光器(669)
    • ペンタイプライト(37)
    • ヘッドライト本体(251)
    • クランプライト(44)
    • 多目的灯(94)
    • サーチライト形(強力ライト)(17)
    • スタンドライト(141)
  • 防犯用品(82)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • オーム電機(203)
  • GENTOS(85)
  • ELPA(104)
  • 長輝ライトテック(6)
  • トライメイト(43)
  • セーブインダストリー(14)
  • ライトテック(10)
  • アイリスオーヤマ(44)
  • 東芝(14)
  • 日動工業(139)
  • 岩崎電気(135)
  • 日機(102)
  • ハタヤリミテッド(87)
  • エスコ(56)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(52)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(51)
  • LED LENSER(50)
  • TRUSCO(43)
  • ライテックス(ムサシ)(42)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類HIDランプ(5)
  • 電球の種類クリプトン(20)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(6)
  • 電球の種類シリカ電球(1)
  • 電球の種類ハロゲン(93)
  • 電球の種類レフランプ(41)
  • 電球の種類白熱電球(23)
  • 電球の種類耐振電球(7)
  • 電球の種類蛍光灯(49)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(459)
  • 設置場所屋外(496)
防水性能
  • -(1)
  • その他(15)
  • 水中形(51)
  • 耐水(70)
  • 防噴流(341)
  • 防水(52)
  • 防沫(196)
  • 防浸(90)
  • 防滴(42)
  • 防雨(100)
  • 非対応(25)
消費電力(W)
  • 5未満(175)
  • 5~10未満(217)
  • 10~20未満(203)
  • 20~30未満(121)
  • 30~40未満(71)
  • 40~50未満(50)
  • 50~60未満(76)
  • 60~70未満(32)
  • 70~80未満(22)
  • 80~90未満(16)
  • 90~100未満(12)
  • 100~200未満(80)
  • 200~300未満(52)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(5)
  • 900~1000未満(1)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(242)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(161)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯オーム電機(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)ズームアウトでワイドビームも全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)充電式だから繰り返し使えるバッテリー残量が分かるインジケータ付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)取扱説明書(1.15MB)電球の種類LED(交換不可)
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100電球の種類LED
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKSUVブラックライト 乾電池式HMD WORKS
989税込1,088
1個
4日以内出荷
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付きHMD WORKS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付きHMD WORKS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
UV付ヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間落下試験2m耐水IPX718650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵電池ホルダー直接USB差込充電充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンドSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)
LED電球 スーパールミネX60 WING ACELED電球 スーパールミネX60WING ACE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
クリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式 AFF WAREクリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式AFF WARE
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
高輝度LEDとモーションセンサーを搭載したクリップ式ライト。帽子やベルトなどに装着でき、ハンズフリーで効率的。コンパクトで実用性が高く、アウトドアや非常時にも最適です。
用途アウトドア、作業中、非常時のライトとして付属品伸縮ベルト、USB Type-Cブラック質量(g)33サイズ(cm)5.5×4電源充電式 Type-C点灯方式強点灯→弱点灯→赤点灯→消灯センサー感知範囲~12cm電球の種類LEDベルト長さ(cm)伸縮:47
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い 明るさが調節できる(3段階調光)【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否
ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源 タジマツール(TJMデザイン)ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
工事現場照明LEDライト明るさ:10000lm(定格消費電力90W)電源:AC電源広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用
用途工事現場照明LEDライト電源AC定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体質量(kg)2.66(ライトのみ)光源白色高輝度LED芯数3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ)電源タイプ電源コード式使用場所屋外ねじサイズ三脚取付け:5/8inch明るさ(Lm)10000照射範囲天面+水平全周(360°)電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0EIGERTOOL(アイガーツール)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
その他【投光距離】800m付属品Type-C充電用コード、ACアダプター材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LED
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)600ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可
LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シーンに合せて選べる4種類の点灯モード・ ナイトライトモード(暖黄色)・ 暖黄色モード・ 白色モード・ MIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約260ルーメン(MIXモード)連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LED
デスクスタンド 東京メタルデスクスタンド東京メタル
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RGGENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離154m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RGGENTOS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離323m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテックUSB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯マリンテック
6,198税込6,818
1式
12日以内出荷
ホワイトレーザー ズーム機能付明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き本体はアルミニウム+ABS樹脂製ホワイトレーザー仕様ズーム機能(伸縮式フォーカス)付きスポット照射から広範囲の照射可5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOSサイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯大容量リチウムバッテリー(15000mA)電池残量が確認できるデジタルインジケーター付防滴構造2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)緊急時はスマホなどの充電も可能!長押し消灯機能吊り下げストラップ付き2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデルZATTA(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ日動工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ日動工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LED
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器エボリューションライト[[R2]](充電式)日平機器
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LED
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら