商品豆知識
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約9
全光束(Lm)約600
質量(g)約420(専用ACアダプター含む)
光色昼白色
照度(Lux)約3000(直下30cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用
消費電力(W)約9
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約895
定格DC18.5V、0.38A
全光束(Lm)最大900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125
光源チップ型LED(交換不可)
色温度約5000ケルビン(昼白色)
照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465
質量(kg)1.3
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)AC100
吸着力(N)784
全光束(Lm)500
頭部寸法(mm)Φ72×115
コード長さ(mm)約1600
発光色電球色
ベース専用ベース
防水性防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番835-5078
幅(mm)【マグネット】50
寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】58.5
電源(V)AC100V
消費電力(W)5
全高(mm)443.5
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
明るさ(Lm)約400
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93
広範囲を照らします(JIS規格A形相当)
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
横向きにもできる回転式セード
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約638(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約600(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約63
照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)
電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色ホワイト
消費電力(W)6
付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)650専用(ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)420(MAX点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。
長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。
お好きなポジションに調節が簡単。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
無段階の調光と3パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。
OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。
調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。
2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約870
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
コード長さ(m)充電:約1.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165
色温度(K)約2700~6600(3段階調色)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約450
関連資料(0.21MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約5.8(強モード時)
調光の可否可
全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)
質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
光色昼白色
照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書
内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)
充電時間(時間)約5
点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル
材質ABS/PS
質量(g)約680
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515
色温度(K)5000
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約500
光色昼白色
関連資料(0.7MB)
電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)
調光の可否可
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階調光機能で明るさを調整
省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約700g
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
白熱40W相当。中心直下照度:2119Lx。光源部:段階調光(4000K白色)Ra90。タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)。ソフトスタート。卓上専用。電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m
材質鋼・樹脂
質量(kg)0.8
取付方式ベースタイプ
消費電力(W)6.5
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)300
光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当
色温度(K)4000
点灯方式ACアダプター
エネルギー消費効率(Lm/W)65.5
セード寸法(mm)【幅】Φ100
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色白色
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)426
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED
消費電力(W)8
調光の可否可
セード寸法(mm)幅:160×118
全高(mm)472
質量(kg)1.3
取付け方法ベースタイプ
LED色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
仕様従来光源相当:白熱100W相当
調光方式ソフトスタート調光
明るさ(W)LED:8.0
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)702
寿命LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
タイプ卓上型
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源ACアダプター
コード長さ(m)1.8
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)5
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15
光源SAMSUNG製LED
色温度(K)3000 / 4000 / 6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9
充電時間(時間)5
コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)1000
光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)30粒
調光方式無段階
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)約460(100%点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ