40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 クリヤー 主な用途屋外木部 特性耐候 種別油性木部用塗料 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)10~20 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)5 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性
1個(60g)
979 税込1,077
33日以内出荷

クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
999 税込1,099
当日出荷

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷

光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。
クリア 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。
使用場所屋外用 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
1缶(3.6kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装 マットクリア 容量(mL)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1缶(320mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適 セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液 クリア 容量(mL)(専用うすめ液)10 タイプ2液 容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25 乾燥時間(分)硬化:2~3 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装 指触乾燥時間(分)15~20 完全硬化時間24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量85mL 入数85gセット 特性耐久、耐候性、耐摩耗性 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年5月現在) 優れた耐擦傷性洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。 耐スリ傷性向上クリヤー採用車種および濃色の補修に適したトップコートクリヤーです。※トヨタ/レクサスに採用のセルフリストアリングクリヤーに適合するものではありません。 良好なポリッシング作業性優れた耐擦傷性をスポイルすることなく、良好なポリッシング作業性を確保した高生産性タイプです。 肉持ち感、ツヤに優れた高級感のある外観品質です。 耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能です。
用途一般的なウレタンクリヤーよりも、耐擦傷性能を向上させた環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。 洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。 仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤーT,、硬化剤:エコロック ハードナー 149-6110(速乾型)/6120(標準型)/6130(遅乾型)、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) クリア 希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー
エコ商品
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤) 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止 適合材木部 塗布面積(m2/缶)36/回 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%)5~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上 関連資料商品カタログ(3.06MB) 施工内容ローラー、はけ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11 塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
1セット(4kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー
エコ商品
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤) 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止 適合材木部 塗布面積(m2/缶)136/回 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%)5~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上 関連資料商品カタログ(3.06MB) 施工内容ローラー、はけ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11 塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
1セット(15kg)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別標準型 クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別芯じまり クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別肌のび クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年1月現在) 洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。 肉持ち感、ツヤに優れた高級感がある外観品質。 耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能。 S.F.H.C(スーパーファインハードコート)採用車種補修用クリヤーとして適合。
用途新車で採用されている耐擦傷性クリヤーと同等の性能を有する環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。 一般的なウレタンクリヤーよりも、洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。 仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤー、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 クリア 希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。 特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。 独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。 健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。 防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。 特性耐候 主成分アクリル・ウレタン・シリコン 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 動画あり
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#2000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)4(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12~48時間(20℃)
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など クリヤー 使用場所屋内用 特性耐水、耐摩耗、速乾 主な用途木床 指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合) 希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合) 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE セラックニス
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途木製家具・屋内木部の下塗りに クリヤー 主な用途木製家具・屋内木部 使用場所屋内用 特性さび止め 希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコロックグランドクリヤーは、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観仕上りを実現可能にする環境配慮型2:1アクリルウレタンハイソリッドトップコートクリヤーです。 労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年7月現在) 軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。 外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。 【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。 作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。 スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。
用途外観の仕上りを重視される場合には、従来の【2.0コート仕上げ】、作業効率を重視される場合には、フラッシュオフタイムを取らない【1.5コート仕上げ】を推奨します。 ひとつの主剤で多様なニーズに対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。 仕様主剤:エコロック グランドクリヤー、硬化剤:エコロック グランドハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) クリア 希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイント油性ニス
エコ商品
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622 材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤 透明クリヤー 容量(L)0.27 塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚) 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(20℃):3~4時間 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。 つや消しクリアー 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、つや消し、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-60 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。 透明クリヤー 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、つや有、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。 半つやクリヤー 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、半つや、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
6日以内出荷