860件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 等級特級 化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O アズワン品番89-0063-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量281.69 CAS登録番号7080-50-4 別称クロラミンT
1本(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2478 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トルエン 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
33日以内出荷

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用 引火点(℃)5 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 発火点(℃)480 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,088 税込8,897
3日以内出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
899 税込989
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

成分トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に 成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等 種類再生品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラッカー類のうすめ 主成分トルエン、他(エステル、アルコール) 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

パンク修理用接着剤 環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ 使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用 材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
149 税込164
当日出荷


1個(7mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途洗浄/希釈用 成分T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1% 種別T-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(85mL)
339 税込373
当日出荷

パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に 成分有機溶剤94% 、天然ゴム6% タイプノーマル
1缶(90mL)
499 税込549
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:トルエン●測定範囲:10~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名124SA トルエン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-62 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:トルエン●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名124SH トルエン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-60 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
15日以内出荷

トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分混合溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:トルエン●測定範囲:2~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名124SB トルエン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-64 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
15日以内出荷

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入) 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチルベンゼン/トルエン
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノントルエンタイプ。絶対的透明度 セルロースセメント ノントルエン。アクセルの”セルロースセメント”は一味違います。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。対象:メタルジグ。LRをベースに高撥水性シリコンを配合。高次元の水弾きを実現しました。不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”。コーティング剤に進化しました。もちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(200mL)ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。5サイズを取り揃えております。対象物に合ったサイズをお選びいただけます。対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン。透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。換算表により、キシレン・エチルベンゼンの測定も可能です。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチルベンゼン●測定範囲:0.05~1.4ppm●測定ガス名2:キシレン●測定範囲:0.1~1.4ppm●測定ガス名3:トルエン●測定範囲:0.05~1.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名721 トルエン(エアーサンプラ専用) 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-36 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノントルエンタイプ。絶対的透明度 セルロースセメント ノントルエン。アクセルの”セルロースセメント”は一味違います。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)400
1本(400mL)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途洗浄用 主成分シンナ- 仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

測定範囲70~1400μg/m3(キシレン) 使用検知管名トルエン (キシレン仕様)
1箱(10回分)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。 ♯8008の減トルエンタイプです(0.05%含有)。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。 レッド 材質有機溶剤および樹脂 タイプコールドタイプ 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質主成分:シリコーン 被着材の素材金属
1缶(250g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)