カテゴリ
- 作業服(18)
- 長袖 空調ウェア・服(8)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(9)
絞り込み
ブランド
- 空調服(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(16)
商品区分
- セット品(3)
色
イエロー(6)
オレンジ(8)
グリーン(2)
グレー(3)
ブルー(7)
サイズ
- 5L
- 3L(18)
- 4L(18)
- 6L(15)
- 7L(8)
- 8L(6)
- L(21)
- LL(18)
- M(18)
- S(15)
「sk23021」の検索結果




空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4



空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4



空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4



空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)76


空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。色蛍光イエロー胸囲(cm)148最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76


空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。胸囲(cm)148最大風量(L/sec)76
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。セット内容セット品
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ
空調服¥30,980税込¥34,0781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)色蛍光オレンジバッテリー容量(mAh)バッテリー(BT23231)定格:3250(46.8wh)


空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK23022 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23022 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)76


空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23022 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)76