絞り込み
耐切創性
- レベルB(1)
- レベルC(4)
- レベルD(13)
- レベルE(4)
- レベルF(1)
サイズ
- L
- 3L(1)
- 5号(3)
- 7号(3)
- 9号(3)
- 11号(3)
- 13号(3)
- 15号(3)
- 17号(3)
- LL(33)
- M(44)
- S(17)
- XL(1)
- フリー(2)
- 子供用(3)
機能
タッチパネル対応(5)
伸縮性・柔軟性(10)
耐切創・耐突刺(14)
耐摩耗性(1)
耐油(4)
耐熱(1)
通気性・透湿性(7)
色
グリーン(5)
グレー(3)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(5)
ホワイト(4)
レッド(3)
材質
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(15)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(5)
- 天然ゴム(2)
ゲージ数
10(1)
13(17)
15(2)
18(5)
21(1)
10・13・15・18・21
入数
- 1(11)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(5)
1・3・5・10
全長(cm)
- 21.5(1)
- 23.5(2)
- 24(6)
- 24.5(6)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 26.4(1)
- 27.5(1)
- 30(1)
- 34(1)
21.5・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.4・27.5・30・34
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(36)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
ウィード(Wonder Grip)・ACE GLOVE(エースグローブ)
「weed」の検索結果

耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280
ウィード(Wonder Grip)¥1,298税込¥1,4281袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート
ウィード(Wonder Grip)¥25,980税込¥28,5781袋(10双)当日出荷ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658
ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥23,980税込¥26,3781袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。色レッド規格EN388:2016/2131X入数(双)5機能柔軟性、通気性
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴム色レッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
AG6495 人工皮革DURA PLUS
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。材質人工皮革色グレー入数(双)1
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3色ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。厚さ(mm)1.38色グリーン/ブラック規格【EN388 2016規格】4×42D入数(双)1機能耐切創、耐油ゲージ数13
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581箱(3双)当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色ブルー入数(双)3機能タッチパネル対応
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双欠品中高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色エンジサイズL規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140
ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)¥179税込¥1971双当日出荷薄くて柔らかいポリウレタンをコーティングしており、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。独自の特殊コーティングで溶出物が出にくく、ガラス面や金属面への転写の発生を抑制する為、製品不良対策としておススメです。長繊維のウーリーナイロンを使用している為、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業に最適材質コーティング:ポリウレタン色ホワイト規格3131×(EN388:2016)入数(双)1機能通気性コーティング手の平コートゲージ数13特性精密作業
耐切創腕カバー ZIZAI ZI-1000
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。 腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。 組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。 切創事故対策と熱中症対策の両立に。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン色ライトグリーン機能耐切創・接触冷感全長(cm)35ゲージ数13耐切創性EN388:2016/3X41C
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP
ウィード(Wonder Grip)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ウィード(Wonder Grip)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W
ウィード(Wonder Grip)¥699税込¥7691双当日出荷から4日以内出荷高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル DEVOLG DE-518 (10双入り)
ウィード(Wonder Grip)¥6,598税込¥7,2581袋(10双)当日出荷【特長】。・Weed Grip Technology (特殊すべり止め加工) による優れたグリップ力など、高機能な作業用手袋シリーズ。・『DE-518W』は、ニトリルゴムをダブルコーティングした耐油性の高い作業用手袋です。・特殊すべり止め加工を施しているので、油にぬれた環境でも、。強いグリップ力を発揮します。・柔らかく手にしっかりフィットし、作業性も抜群。・油を取り扱う作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/3X42BP 。・コーティング樹脂:ニトリルゴム/主な繊維:ナイロン 。・【サイズ】全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約200mm。・【厚さ】約1.35mm 。・【ゲージ】15ゲージ用途用途:園芸、家庭菜園、水まわりの作業、お掃除、農業、水産、漁業、清掃 サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築、設備メンテナンス業、土木建築関連業色パープル入数(双)10
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP
ウィード(Wonder Grip)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
耐切創手袋 ZIZAI ZI-793
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入)
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷材質ニトリルゴム色ライトグリーンサイズL入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)25ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥19,980税込¥21,9781袋(10双)当日出荷肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP
ウィード(Wonder Grip)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
OPTY 天然ゴム背抜き手袋 中厚手 OP-220
ウィード(Wonder Grip)¥2,898税込¥3,1881袋(10双)当日出荷【耐久性アップ】繊維の数を増やし耐久性をアップした中厚手の背抜き手袋。天然ゴムに凹凸加工を施し、グリップ力に優れています。建設業などハードな作業を行なう方におすすめ。色グレー
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355
ウィード(Wonder Grip)¥539税込¥5931双当日出荷手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)
[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り)
ウィード(Wonder Grip)¥899税込¥9891双(1双)当日出荷【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適材質HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス色ホワイトサイズL機能耐切創、食品衛生法適合全長(cm)23.5コーティングなし耐切創性EN388:2016/レベルCゲージ13
耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865
ウィード(Wonder Grip)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷【特長】。・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/4131X EN511/X2X 。コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル・。【サイズ】全長:約256mm 中指の長さ:約77mm 掌周り:約224mm 。【厚さ】約2.33mm 。ゲージ:13ゲージ用途除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。色ブラック入数(双)1
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約216mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。色カーキ入数(双)1
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)10日以内出荷特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4



















![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
















![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)