1,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。 砥石サイズ(mm)205×50×25 砥材炭化ケイ素質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。 粒度GC120H 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)一般刃物用砥石
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石 粒度#120/#220 砥石サイズ(mm)205×50×25 砥材炭化ケイ素質 質量(g)480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 適合材金型
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
1,888 税込2,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)6 形状円柱 幅(mm)25 全長(mm)60 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 外径(Φmm)20 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。 材質GC 砥石寸法(mm)205×25×19.05
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 軸径(Φmm)6
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)