カテゴリ

  • 研磨材(282)
    • 砥石(31)
    • フレキシブル砥石(27)
    • ヤスリ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(71)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • SK11(1)
  • 大和製砥所(7)
  • ニューレジストン(16)
  • TRUSCO(19)
  • ヤヨイ化学(1)
  • エスコ(2)
  • サンフレックス(41)
  • イチグチ(39)
  • TACT(タクト)(16)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • 日本レヂボン(8)
  • レヂトン(8)
  • Axel(7)
  • 永興電機工業(7)
  • HONGIA(6)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(6)
  • ベルスター研磨材工業(5)
粒度・番手
  • 120
  • 24(82)
  • 36(127)
  • 40(52)
  • 46(66)
  • 60(174)
  • 80(265)
  • 100(111)
  • 150(73)
  • 180(149)
  • 220(115)
  • 240(106)
  • 320(148)
  • 400(138)
  • 500(58)
  • 600(82)
  • 800(74)
  • 1000(115)
  • 1200(31)
  • 3000(28)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(122)
  • ガラス(28)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(145)
  • セラミックス(21)
  • タイル(4)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(28)
  • 樹脂(38)
  • 石材(23)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(9)
  • (112)
  • 銅・真鍮(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石 仕上げ」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
フジポリッシャー フジケンフジポリッシャーフジケン
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
ラバースティック TACT(タクト)ラバースティックTACT(タクト)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ)永興電機工業
2,698税込2,968
1パック
3日以内出荷
剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途粗仕上げから中仕上げ軸径(Φmm)6タイプ研削入数5
バブルストーンスティック・エクスプレス 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレス永興電機工業
6,498税込7,148
1パック
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
ピンクストーンスティックセット 永興電機工業ピンクストーンスティックセット永興電機工業
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度120・150・220・320・400区分セット入数5
ピンクストーンスティック 永興電機工業ピンクストーンスティック永興電機工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
バブルストーンスティック・エクスプレスセット 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレスセット永興電機工業
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200厚さ(mm)8区分セットサイズ(mm)150×13入数3
バブルストーンスティック・エクスプレスセット 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレスセット永興電機工業
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200厚さ(mm)13区分セットサイズ(mm)150×25入数3
ポリッシングラバーシート 永興電機工業ポリッシングラバーシート永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120ブルー適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター軸付弾性砥石(PVA砥石)リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
軸付ラビン砥石(一般用) リューター軸付ラビン砥石(一般用)リューター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
グリーンエースゴールド 日本レヂボングリーンエースゴールド日本レヂボン
449税込494
1枚
当日出荷
鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
3,512税込3,863
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
六角軸セラポイント サンフレックス六角軸セラポイントサンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックスゴム砥石高剛性タイプサンフレックス
349税込384
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3関連資料(0.82MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
6,498税込7,148
1袋(1個)
4日以内出荷
使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
3,698税込4,068
1袋(5本)
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,298税込2,528
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10関連資料(0.47MB)
軸付きゴム砥石 ダイテック軸付きゴム砥石ダイテック
169税込186
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイントMC Φ30×3 サンフレックスセラポイントMC Φ30×3サンフレックス
9,998税込10,998
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス
3,798税込4,178
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7サンフレックス
2,788税込3,067
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら