302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)
エコ商品
砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。 適合機種M-109、M-111
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。 材質シリコンカーバイト 粒度180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
959 税込1,055
当日出荷

理研コランダムリコディスクSUSAP
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。 適合材ステンレス 外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスディスクサンダー モノタロウ 動画あり
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨) 穴径(mm)16(15) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューレジストングッドホイル
エコ商品
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)63 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 材質ダイヤモンド RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 砥粒A 適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。 材質アルミナ 粒度180 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
199 税込219
当日出荷

お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに 砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当 外径(Φmm)100 番手荒目:#80相当/中目:#180相当
1セット(2個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷