126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 仕様斜め植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
1組(5枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)7 寸法(mm)Φ100×7×15
1セット(5枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 材質フェルト(ソフト) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 仕様固定タイプ 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 車輪幅(mm)30 耐荷重(kg)180 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
9,588 税込10,547
23日以内出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金 仕様旋回タイプ、ブレーキ付 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス 使用場所ガラス セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)40 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)25 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

SG-K-SET2 SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
種類ワンタッチタイプ 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当たっても痛くないソフトな素材のフライングディスク
赤・青・黄・緑・オレンジ・紫 質量(g)90 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)210×30 材質(表面)ポリウレタンフォーム アズワン品番64-9537-31
1組
4,998 税込5,498
6日以内出荷

適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材 種類ワンタッチタイプペーパー 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-1630
洗浄場所への移動が楽な車輪付 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイントワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ298×幅367×高787mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)8 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 最大吐出水量(L/min)7.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。 ねじ径取付:M10×P1.0 適合機種DG-100SPA 本体寸法(mm)100×38 取付け方法ファスナー(マジックテープ)式 最高使用回転速度(min-1)12000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷