443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨 寸法(mm)100×150×30 適合材コンクリートなど
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 適合材金属、スチール、コンクリート 寸法(mm)150×250 砥粒AA
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 寸法(mm)83×150 砥粒AA 適合材金属、スチール、コンクリート
1箱(30個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ 動画あり
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプクロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)150×230 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 寸法(mm)100×160 厚さ(mm)約25 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材ステンレス、コンクリートなど
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプXタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプシングル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。 深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)115×150 厚さ(mm)約7 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
1枚
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
仕上がり相当番手100~120 寸法(mm)140×250 こげ茶 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造不織布 適合材コンクリートなど
1箱(5枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0973 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)75×115 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
1枚
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に! 外径(Φmm)100 刃厚(mm)6 ダイヤ層厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷