長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材金属、彫刻、ドリルなど
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)2.34
形状丸
粒度120
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
先端径(Φmm)3
1パック
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)3
形状丸
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質ダイヤ電着
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)2
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質ダイヤ電着
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)0.9
1セット(2本)
¥599
税込¥659
9日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。
種別両面補強
粒度60
砥材ACS
穴径(Φmm)1.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。
砥材AS
粒度60
硬度V
結合剤BF
適合材一般鋼・ステンレス
種別両面補強
穴径(Φmm)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。
両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
トラスコ品番311-0354
粒度60
厚さ(mm)1
砥材AZ
質量(g)23
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1mmという薄さのため、鋭いエッジで今までにない切れ味を実現。特殊結合ボンド採用の両面補強加工なので、驚きの長寿命、高耐久性。切断効率が大幅にアップし、コストパフォーマンス最高レベル。耐摩耗性に優れており、低コストなのでとても経済的です。
用途ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など
仕様両面補強
厚さ(mm)1
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
入数(枚)10
外径(Φmm)105
回転数(最高使用)15300rpm
適合材ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など
最高使用周速度(m/s)80
1箱
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
粒度30
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒MA
最高使用速度(m/s)72
粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)
適合材ステンレス
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材AX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
主要切断材料ステンレス・鉄工
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断
適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1
砥粒セラミック砥粒
種別BF
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
仕様両面補強
トラスコ品番311-0362
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
質量(g)42
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
結合剤B2F
刃厚(mm)2.2
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
1箱(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)
粒度60
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
砥粒セラミックス砥粒
結合剤B.F2
適合材ステンレス・アルミ
メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度60
砥材AZ
トラスコ品番355-8576
質量(kg)1.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
質量(kg/セット)1.8
研削材AZ
質量(kg/枚)0.023
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度PA 30 P
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
砥粒PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料金属
1箱(10枚)
¥3,788
税込¥4,167
8日以内出荷
外径(Φmm)23
高さ(mm)40
粒度70
トラスコ品番853-0330
質量(g)95
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
トラスコ品番853-0322
粒度70
高さ(mm)18
質量(g)23
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)15
1袋(20本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
外径(Φmm)23
高さ(mm)40
粒度240
トラスコ品番853-0332
質量(g)95
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番853-0320
粒度240
高さ(mm)26
質量(g)26
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)13
1袋(20本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラスコ品番853-0291
粒度120
高さ(mm)14
質量(g)13
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)9
1袋(20本)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ