23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。 粒度A24 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角二丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1340 研磨対象各種刃物
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角特大型
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)230×90×60 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)2400 研磨対象各種刃物
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角三丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 軟口 刃物用 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1550 研磨対象各種刃物
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S400
荒研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S220
荒研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。 粒度120・220 適合材全鋼、ステンレス 寸法(mm)200×50×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 刃物用砥石
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度GC#220 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質 質量(g)1430 研磨対象各種刃物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 荒武者
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度PA#220 寸法(mm)205×75×50 材質ピンクアルミナ質研磨材 質量(g)1850 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 GC/DXダブルストン
収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
用途各種刃物の研ぎに 粒度#220/#1000 寸法(mm)175×55×35 材質緑系炭化珪素質/アルミナ質 質量(g)780 研磨対象各種刃物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥材アルミナ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数90 適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)銀エビ印 GC角一丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度#120 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)560 研磨対象各種刃物
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角三丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 軟口 刃物用 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1500 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角二丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1220 研磨対象各種刃物
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角一丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)590 研磨対象各種刃物
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 寸法(mm)100×100 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)