30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1束(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ノーブランド米松根太 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
寸法(mm)45×105×4000 板厚(mm)45
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t) 規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
当日出荷

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木 適合粘土瓦屋根用 タイプ- 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
1箱(6個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷


強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本ほか
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚ほか
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(260本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(90本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消! 四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に 断熱パネル材の取り付け 垂木などの厚物木材の取り付け 大引きと根太の締め付け ねじ径(Φmm)6 頭部形状 ねじ長さ(mm)60 材質 頭径(mm)11.3 シルバー
1箱(50本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイウッドクリン
木材用シミ抜き剤。 柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性) 木材質をいためない においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ 成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水 使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。 主な用途木、モルタル
1本(2L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール用ブレード MMD100SB。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に 厚さ(mm)0.8 刃幅(mm)100×50
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。 材質ステンレス:SUS304 頭部形状低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0484
1セット(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。 使用の目安1m2あたり50g 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防カビ 乾燥時間約24時間
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど 厚さ(mm)1.6
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 垂木