カテゴリ
- テープ(57)
- 両面テープ(15)
- ビニールテープ(11)
- フッ素樹脂テープ(7)
- マスキングテープ(2)
- 安全保護テープ(4)
- 表面保護材(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 10(65)
- 12(29)
- 13(38)
- 15(70)
- 18(30)
- 20(73)
- 25(87)
- 30(65)
- 35(29)
- 40(38)
- 50(183)
- 60(33)
- 75(50)
- 100(108)
- 150(45)
- 200(58)
- 250(32)
- 300(50)
- 500(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5(5)
- 10(11)
- 15(1)
- 20(10)
- 30(3)
- 33(10)
- 35(2)
- 50(19)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.04(3)
- 0.05(3)
- 0.06(4)
- 0.07(3)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.12(2)
- 0.13(6)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(4)
- 0.17(4)
- 0.18(3)
- 0.2(4)
- 0.23(2)
- 0.5(3)
- 約0.06(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- 絶縁(5)
- 耐久(5)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐水(3)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(4)
- 蓄光反射(3)
用途
保護用(2)
塗装・養生用(2)
結束用(2)
表示・安全用(3)
車用(1)
電気・電子用(12)
基材
- その他(5)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(3)
- フッ素樹脂(9)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(11)
- 塩ビ(7)
- 布系(13)
- 紙系(1)
その他・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー(4)
オレンジ(4)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(5)
ベージュ(6)
ホワイト(18)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(48)
- 日東エルマテリアル(5)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- JTC(1)
- 日東電工アメリカ(2)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・JTC・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(60巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(60巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ
日東電工アメリカ¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(60巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥9,198税込¥10,1181巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個欠品中テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り
日東電工(旧:Permacel)¥779税込¥8571パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19色アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(54巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ポリイミドテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に色褐色使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20伸度(%)65テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,798税込¥1,9781パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。トラスコ品番552-0437材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色アイボリー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.1テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(21巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥36,980~税込¥40,678~1箱(60巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(60巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(28巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781箱(23巻)22日以内出荷用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13色ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(28巻)22日以内出荷用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他材質PTFE色グレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(60巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(52巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥93,980税込¥103,3781箱(60巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7テープタイプカッターが必要
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(52巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(60巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能