こんなお得な商品も!

ハッピ 不織布 大人用 2枚入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Lサイズ(高校生~成人向け)
材質不織布
身幅(cm)66
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
鯉口シャツで極める
汗を素早く吸収して暑い季節でもドライ感を長くキープ
機能吸汗・速乾
混率(%)ポリエステル100
イベントや催事で大活躍のハッピ
仕様衿ネーム:TEAR AWAY LABEL
サイズF
混率(%)綿100
肩幅(cm)67
袖丈(cm)36
身幅(cm)67
身丈(cm)85
衿幅(cm)6
色青
サイズフリーサイズ
混率(%)綿100
着丈(cm)80
身幅(cm)65
TKG品番9-1504-1301
TKG品番(2017)6-1344-1401
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
和テイストの接客業・飲食店の定番アイテム作務衣[JAPANESE STYLE]。おすすめセット商品:作務衣パンツ[H297]
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
お手頃で丈夫!軽さと撥水性も持ち合わせた不織布製
セット内容ハッピ×1、帯×1
材質不織布
安くて丈夫!軽さと撥水性も持ち合わせた不織布製!不織布だから、加工も簡単!クラスごとに色分けできます!
材質不織布
定番ロングセラーの調理衣シリーズのハッピ型。丈夫でシワになりにくく、乾きやすい[お手入れ簡単]なポリエステル混紡素材。
用途厨房向けユニフォーム
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!不織布だから、加工も簡単!クラスごとに色分けできます!(幼児~小学校低学年用)
材質不織布
仕様重ね衿、脇スリット入り
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地デニム
軽くて洗えるダウン使用のあったか軽量肩当て。
肩口の冷えを防ぐ肩当て。マジックテープ仕様で取り外しラクラク。
肩口からの冷えを防止
ダウン入りならではの軽量で暖かな機能性
あたたかな羽毛!シルバーダックダウン50%
手洗いOK!
材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50%
サイズ前身丈/(約)40cm、後身丈/(約)52cm、肩幅/(約)65cm
質量(g)(約)190
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
質量(kg)約1.2
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)67
袖丈(cm)43
着丈(cm)84.5
温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
保証期間購入日より12ケ月
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約170
身幅(cm)67
寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番240-5491
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
動きやすさにこだわった半纏モデル
身長目安150-180cm
重さ:約700g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット
材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
タイプ半纏(はんてん)
消費電力(W)15
電源DC 9V/2A(USB TYPE C)
電源コード(m)1
寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70
保証期間1年
1枚
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
毛布、ペット用毛布、こたつ敷き、カバー、はんてんなどのふちどりや補修にお使いいただける補修テープ
用途毛布、ボア、フリース、ネル、コールテンなどの起毛素材
寸法(幅Wmm×長さLm)約38×2
材質ポリエステル 100%
子どもサイズもあるイベント用カラーハッピセ
プリントが入れやすいようにPOINT 下側があいています。
仕様プリント板差込口
混率(%)綿35 ポリエステル65
分類定番
機能イージーアイロン
使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。
用途イベントなどに
材質不織布
寸法(mm)(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30
質量(g)130(1枚)
身幅(cm)65
袖口幅(cm)29
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。あらゆるシーンで活躍する全天候型セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。
用途ワークウェア(安全靴)。
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)TPU、ゴム
材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)EVAメッシュ
還暦のブーケ型お祝いメッセージカードです。
カードを開いた内面に「これからの人生もさらに素敵に歳を重ねてください いつまでもお元気で」というメッセージが入っていますので、このままギフトに添えるだけでOK。
造花付きで立体感があり存在感たっぷりなので、還暦という特別なお祝いのギフトを豪華に演出してくれるメッセージカードです。
仕様両面異デザイン、造花付、ハンドメイドカード
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)70×160(開封時:160×160)
容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
座面が大きく、厚みもありお尻への衝撃を分散・軽減し、長時間でも快適に走行できます。撥水加工が施されているため、濡れたサドル拭いてすぐに出発できます。サッと拭いてすぐに出発することができます
用途交換用サドルです
色ブラック
質量(g)674
寸法(cm)25×20×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能
材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)
トラスコ品番788-7256
質量(g)18
タイプグラスタイプ(Sレンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色黄色
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種別白無地レギュラーカラーシャツ
色白
混率(%)ポリエステル65、綿35
加工形態安定
性別男性用
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±4%
スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。
大型マルチポケットで収納力があります。
反射材使用しています。
軽量です。
用途物流業
材質ポリエステル100%
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付。コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
タイプ反射板付
寸法H(mm)100
寸法D(mm)160
寸法W(mm)550
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用
付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)約3.0
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)84.5
検定付き
動作温湿度範囲10℃~30℃
使用地区使用地区制限無し
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール
形状L受
足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。
歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。
重機やトラクターなどの運転にも最適。
履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。
反射材付きで、夜間の作業も安全です。
用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など
形状ハイカット
色ブラック
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
材質(カバー)PU合成皮革
足幅3E
材質(インナー)ポリエステル
材質(先芯)鋼鉄
材質(インソール)EVA+ポリエステル
靴タイプ長靴
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
主に量販店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に
RoHS指令(10物質対応)対応
ひじ掛けの上げ下ろし、角度の微調整が可能な汎用アームレスト。ひじ掛けがないスタンダード仕様の車両に!
用途内装パーツ
セット内容アームレスト本体、取付けブラケットAB、U字ボルト&ナット、固定ボルト、固定ピン
取扱説明書(0.46MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mmTC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ