雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い!
本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。
裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。
フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付!
屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
材質PET生地厚0.5mm
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)約1.4kg
間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394
使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
A4 サイズの屋外用チラシケース !。ハイグレードな屋外用チラシケースで厚いプラスチックの成型品!。見栄えを重視する方に最適簡易なチラシケースでは満足できなかった方にオススメです。
用途チラシを24 時間無人で配布
材質プラスチック
付属品結束バンド4 本( 高耐候性仕様)、「ご自由にお取りください」シール(屋外対応耐候性シール)、取付ネジ2本
使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。
収納枚数A4 用紙(約200枚)
外形寸法(cm)24.5×34.5×6.5
内寸(cm)22.0×30.0×2.5
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
関連資料ポストの取付穴位置
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
幅が広くA4サイズの封筒がらくらく入ります。南京錠(別売)の取付も可能です。
用途郵便受け
材質本体:ポリプロピレン、確認窓:ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×18.8×26
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約351×35
寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約33.1×12
付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚
取付穴径(Φmm)南京錠外径:6.5
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレス
色ヘアライン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235
アズワン品番64-5243-27
鍵南京錠取付可
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38
表札ネームシール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
軽包装資材として使えるケースです。
用途ネコポス、定形外規格内どちらでも対応可能、運送コスト削減に
仕様ポストインカートン
トラスコ品番208-0667
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
質量(kg)6.5
入数(枚)50
内寸奥行(mm)310
内寸幅(mm)223
奥行D×幅W×高さH(mm)225×312×25/30
アズワン品番64-8344-93
外寸法・幅(mm)225
外寸法・高さ(mm)25/30
外寸法・奥行(mm)312
内寸高さ(mm)23/28
1箱(50枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます。
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です
材質ポケット/R-PP
サイズA4-S
エコマーク認定認定
厚さ(μm)80
寸法(縦×横)(mm)300×230
グリーン購入法適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)102×147
エコマーク認定番号17 112 133
ハガキ類の整理に最適。透明ポケットだから、一目で必要なものが分かります。
見開きで8枚を収容できるため検索性に優れています。
サイズA4-S
適合ハセ-100N(廃番)・120
枚数5
収納枚数20(40)
穴数30
縦(mm)310
横(mm)245
ポケットタテ入れ
ポケット寸法縦(mm)154
ポケット寸法横(mm)110
1パック(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
表紙がソフトで薄型のポストカードファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズA4
色中芯 透明
仕様ポケット/タテ入れ
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)307
枚数5
外幅寸法(mm)239
背幅(mm)3
ポケット数40
紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
収納寸法・縦(mm)148
収納寸法・横(mm)107
1冊
¥309
税込¥340
欠品中
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。ステンレス製で錆に強く安心です。
用途ご自宅用・事務所用に。スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番383-4917
セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート
材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
幅(mm)375
色ステンレス
高さ(mm)300
奥行(mm)130
間口(mm)375
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52
1台(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RS Pro 安全バリアポスト(白色情報パネル付き)です. RS Pro 標識ポストスタンド TOP には、 A4 情報パネルがあります。この標識ポストは、歩行者及び通行者誘導の隔離エリアに適しています。特定の安全指示を通知し、作業ゾーン又は危険区域をマークアウト及び保護するためのメッセージをパネルに書き込むことができます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 50 mm のポスト、加重ベース付き ドキュメントは、前面と背面が透明な PVC で保護されています。 総重量: 5 kg 情報パネルで投稿に署名する - 独自のメッセージを作成します ベースを取り付け済み PVC 製 色:白と赤、ベースは黒 - 高視認性 A4 プラスチックフレーム( 21 x 29.7 cm ) チェーン固定可能. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この情報ポストは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、歩行者に特定の安全ガイダンスを通知する必要があるあらゆる場所で使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白バリア材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + A4回転式ディスプレイパネル奥行き(深さ) = 280 mmmm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
印刷して貼り合わせるだけで、簡単に圧着ハガキを作成することができます。再剥離タイプです。
A4サイズ(2面)なので、1度にはがき2枚分作成できます。
用途お得意先様へのDMや返送用はがきに
厚さ(mm)0.26
坪量(g/m2)218.3
面付2
仕上がり寸法(mm)106×148(はがき)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
奥行(mm)150
内寸幅(mm)(投入口)365
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚
色ホワイト
No.T122
ラベル寸法(1枚)(mm)105 ×148.5
用紙マルチプリント紙
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)132
面付4
用紙サイズA4
アズワン品番64-9094-38
ラベル数80枚 (20シート×4面)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます
サイズA4-S
仕様アクセサリーシール・表紙ポケット付き、替背紙式
材質表紙/R-PP
高さ(mm)317
枚数50
外幅寸法(mm)247
背幅(mm)41
収納枚数(枚)200(400)
ポケットヨコ入れ
ポケット寸法縦(mm)150
ポケット寸法横(mm)102
ポストイン可能な定形外郵便の規格内マチ付き封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に最適
仕様貼り方:ガセット貼、口糊:テープ
トラスコ品番216-7173
寸法(mm)封入:297×210(A4書類)
質量(kg)5.4
色茶
サイズA4/定形外
テープ種類クイック
縦(mm)335
横(mm)250
郵便番号欄なし
マチ(mm)30
テープあり
窓枠なし
1箱(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
各種カード類、名刺、はがきなどに最適な厚み!
DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
POP、両面印刷資料などにも!
紙厚(mm)0.18
材質色上質紙
ジューシーガーデンオリジナルの郵便ポスト。こんがりと焼けたビスケットからは甘い香りまで漂ってきそうです。セキュリティにも考慮し、鍵での施錠も可能。A4投函に対応し、新聞や角二サイズの封筒にも対応しています。使い勝手にもこだわり、上部の蓋付き投函口、前から取り出すタイプです。更に右サイドのレバーは取り出し口のロックだけでなく、セキュリティにも考慮し鍵での施錠も可能です。鍵を使用せずにレバーのみでの開閉も可能です。
付属品鍵×2、プラグ×4、ビス(M4L40)×4、スペーサー×4
材質本体:高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)、前面パネル:FRP
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×110×315、BOX:約375×80×275
パネルサイズ(mm)約W395×H315×D27
取付穴径(Φmm)5
設置方法壁面
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×30
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ハガキ類の整理に最適。透明ポケットだから、一目で必要なものが分かります。
見開きで8枚を収容できるため検索性に優れています。
サイズA4-S
仕様アクセサリーシール付き、替背紙式
材質表紙/R-PP
高さ(mm)317
枚数25
外幅寸法(mm)275
収納枚数60
背幅(mm)27
穴数30
収納枚数(枚)100(200)
ポケットタテ入れ
ポケット寸法縦(mm)154
ポケット寸法横(mm)110
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
壁面に芸術を飾れるアートポスト。フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。
付属品取付金具、鍵×2
材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320
設置方法壁掛け、スタンド設置
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29
投函タイプ上入れ前出し
バリアタイプ = チェーンリンク。色 = 赤。材質 = スチール。直径 = 6mm。。RSスチール製チェーンSフック(赤). この4パック入りの耐久性に優れたエポキシスチール製「S」フックは、6 mm径で、素早く簡単に取り付けることができます。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたエポキシスチール製 視認性に優れた赤色
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ